小便器に置くだけで、尿石を徐々に溶かします。尿石を落とした後、継続して使用することにより、汚れがつきにくくなり、ブラシ掃除の手間が軽減できます。
使用場所トイレ
種別置き型
液性中性
「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!。尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料
液性中性
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
「パワフルな洗浄力」「素早い泡切れ」「悪臭と汚れを予防する除菌性能」の3つの効果で、毎日の清掃の負担を軽減し、作業時間を短縮できます。
さわやかな香りが作業を快適にします。
ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤
「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します。
パワーアップした洗浄力 こすらなくても、ここまで落ちる
日常の汚れや尿石をスピード分解します。
こすらなくても、塗布するだけで十分な洗浄力を発揮します。
泡切れがいいから一度のすすぎでOK
適度に泡立ち、一度のすすぎでさっと泡切れ。
作業効率化に貢献します。
除菌効果で汚れや悪臭を予防
尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。
さわやかなアクアブリーズの香り
用途トイレの清掃
液性中性
種別液体
使用濃度原液使用
香りさわやかなアクアブリーズの香り
一つで「消臭・防臭・芳香・洗浄」の4つの効果を発揮。洗浄成分(PG)の配合で汚れの洗浄に加え配管の尿石防止効果もあり。特殊成分により匂いを分解すると同時に香料にて芳香効果(柑橘系)も発揮
用途屋外トイレの消臭・防臭剤として(匂いを分解すると同時に芳香効果も発揮)。洗浄効果(配管の尿石防止・汚れの洗浄)がありメンテナンスの簡略化に
使用方法標準釈倍率にしたがって希釈後、散布・投入してください。
容量(L)18
希釈倍率消臭剤使用の場合:本剤150mlを5Lの水に希釈して便槽に散布、防臭(芳香)剤使用の場合:本剤200mlに対して水50Lの割合にて液槽タンクに投入
液性中性
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード