安全、環境に配慮した原材料を使用しています。毎日安心して作業できる中性タイプのトイレ洗剤です。さわやかな香りで、嫌なにおいも抑えます。清掃作業後に刺激臭が残りません。便器のフチ裏まで液をかけやすいノズル形状です。液に着色しているので、かけた箇所が良くわかります。
使用場所トイレ
商品タイプ本体
液性中性
種別液体
液色黄緑
香りシトラス
1本(500mL)
¥309
税込¥340
当日出荷
微生物と酵素のちからで油汚れを素早く分解。
液性も中性~弱アルカリで作業者とに優しい洗剤です。
用途予洗いシンク、調理台、床清掃に
成分水、界面活性剤(非イオン系界面活性剤)、酵素、微生物
液性弱アルカリ性~中性
食器、野菜、果物用の中性洗剤です。
従来品の3倍濃縮で大変経済的。
泡切れ、すすぎ性が良く、抜群の作業性(3倍濃縮食器洗剤)。
無リン、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用場所厨房
液性中性
使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL
1箱(5L×3本)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
「パワフルな洗浄力」「素早い泡切れ」「悪臭と汚れを予防する除菌性能」の3つの効果で、毎日の清掃の負担を軽減し、作業時間を短縮できます。
さわやかな香りが作業を快適にします。
ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤
「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します。
パワーアップした洗浄力 こすらなくても、ここまで落ちる
日常の汚れや尿石をスピード分解します。
こすらなくても、塗布するだけで十分な洗浄力を発揮します。
泡切れがいいから一度のすすぎでOK
適度に泡立ち、一度のすすぎでさっと泡切れ。
作業効率化に貢献します。
除菌効果で汚れや悪臭を予防
尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。
さわやかなアクアブリーズの香り
用途トイレの清掃
液性中性
種別液体
使用濃度原液使用
香りさわやかなアクアブリーズの香り
新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。
2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。
これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。
中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。
抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。
pH7.6(25℃)
成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤
比重1.03(25℃)
臭気弱い特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)6(25℃)
アズワン品番64-8883-74
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。
トラスコ品番250-0286
材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール
容量(mL)17142
容量(L)17.1
容量(kg)18
容量(g)18000
希釈倍率原液
pH値6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用濃度(標準)原液使用
1缶
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
洗浄力よし!。5倍にうすめても、洗浄力が強いので、浴室洗浄ならこれ1品でOKです。除菌効果もあります。環境によし!。パウチ包装のため、ボトルタイプに比べてゴミの量を大幅に削減できます。また、コンクタイプなので輸送時のCO2も削減します。使い勝手よし!。メーカー独自の菱形のパウチにより、専用希釈ボトルへの詰め替えもカンタン。また、移し替えやすい専用の広口スプレーボトルを用意しています。パウチの特長。ゴミを削減できます。今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。パウチ包装で環境にやさしい。ボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。軽くて扱いやすい省スペース。在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩)、溶剤(グリコール系)、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料
液性中性
使用の目安5倍希釈液を1m2に対して10mL(スプレーガンで約10プッシュ)
商品タイプ業務用
1箱(4kg)
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
超濃縮タイプ。
ボトル2.5本で一般中性洗剤1缶(18L)に相当。経済的で、洗浄力にも優れています。
作業性を追求した持ちやすいドーナツボトルを採用。中性タイプで対象物や作業者に優しい。
高濃縮だから減容できます。環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
pH7.5
成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸塩、オレンジオイル、防腐剤、染料、水
希釈倍率20~1000倍
比重1.13
臭気柑橘臭
外観黄色透明液体
粘度(mPa・s)70
使用量2400m2(300倍希釈時/1本)
1セット(800mL×12本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード