29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無リン PRTR法非該当品 中和が不要な中性タイプ、生分解性に優れています。
液性中性 エスコ品番EA922AJ-19 希釈原液~10倍
1個
11,000 税込12,100
翌々日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性中性 適合塗装色オールカラー用 トラスコ品番401-0442 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率20~25倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK) 動画あり
「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
用途業務用手洗い洗浄 形状クリーム状 液性中性
1袋(2.5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応 タイプ原液使用 液性中性 性質ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。 天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。 廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449 タイプ原液で使用 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性中性、ノーコンパウンド 性質ワックスイン 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

毎日使う”ふきん”の洗浄プラス除菌に ! 。成分は手にやさしく、除菌剤配合なので、ニオイを抑えて手軽に除菌ができます。
成分界面活性剤(22%・ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルアルカノールアミン塩、脂肪酸アルカノールアミン塩) 種別400HB 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×200×40 液性中性 使用の目安水1リットルに対して20ml(キャップ1.5杯)
1個
979 税込1,077
当日出荷

極上の泡立ちと濃厚でキメの細かい泡が汚れをしっかり包み込み、ボディをキズつけず優しく洗いあげます。 洗浄性に優れた成分MD-10を配合。落ちにくい汚れもすばやく浸透・分解します。 ボディに優しい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 200倍希釈で中型乗用車約30回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
容量(mL)600 液性中性 適合塗装色全車色対応 仕様コーティング施工車対応 タイプ超濃縮 希釈倍率200倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(600mL)
649 税込714
当日出荷

水洗トイレの排水パイプの汚れ・浄化槽の活性化と悪臭の除去に。バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で、排水パイプや浄化槽の汚れ(排泄物など)を分解し、浄化槽の働きを正常にする環境にやさしい製品です。
成分微生物・界面活性剤(アルキル硫酸エステル塩) 質量(g)約550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×230 液性中性 使用の目安1回に約15ml
1個(500mL)
1,698 税込1,868
欠品中

特殊洗浄成分NS分散剤が汚れだけに浸透して浮かせ、更にクリーミーで豊かな泡が汚れを包み込みます。 コーティング被膜を傷めずに洗車が出来ます。 中性・ノーコンパウンドですので、コーティング被膜を傷めません。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティング施工車に対応しています。 大容量で、液をたっぷり使って洗車出来ます。(20倍希釈タイプ)
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色オールカラー 性質撥水、ノーコンパウンド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255 危険物の類別非危険物
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。 キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。 低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。 高濃縮50倍希釈タイプ。 洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20 液性中性 対応ボディー色全色対応 容器バックインボックス 希釈倍率50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
7,598 税込8,358
7日以内出荷

吸着泡成分がホイールに付着したブレーキダストや頑固な油汚れに浸透してスッキリ落とします。 防錆剤配合で金属を傷めない設計です。 中性・ノーコンパウンドなのでアルミ・スチール・メッキホイールに使えます。
液性中性 アズワン品番64-8349-34 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

きめ細かい泡で汚れを包み込み、強力な洗浄力でボディの汚れを優しく落とします。また、泡切れがよいので洗車後の洗い流しが楽です。 ボディにやさしい中性タイプなので、コーティング施工車にもオススメです。 40倍希釈で中型乗用車約6回分の洗車ができます(1回の洗車に4L使用の場合)。
容量(mL)600 液性中性 適合塗装色全車色対応 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(600mL)
411 税込452
当日出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤 液性中性 仕様PRTR法非該当品 トラスコ品番818-6867 材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満) 幅(mm)265 高さ(mm)395 奥行(mm)265 外観無色透明
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

1734 Stoner ホイールクリーナー 呉工業(クレ) 動画あり
密着性・浸透力・洗浄力にすぐれたディープクリーンジェルが、ブレーキダスト、ロードダスト、グリース、オイル、泥などの頑固な汚れを分解・除去します。 鉄、アルミニウム合金、メッキ、ファクトリー塗装など、様々なホイールやホイールキャップに使用できます。 ホイールに影響を与える化学反応を起こしません。 タイヤにも使用できます。 ●においが気にならない無香性です。
用途自動車用アルミ・スチールホイールの洗浄 液性中性 成分界面活性剤、増粘剤 トラスコ品番828-2673 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,188 税込2,407
当日出荷

疎水&光沢のデュアルコートにより、ウォータスポットの発生を抑えボディの光沢が長期間持続。水滴をまとめて流し拭き取り作業もラクラク!汚れの再付着抑制、使用するたびにコーティングされます。ノーコンパウンドでコーティング車にも使用可能。
用途自動車ボディ・外装洗浄・ツヤ出し・コーティング 成分特殊合成ポリマー・界面活性剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×120×83 液性中性 性質ノーコンパウンド アズワン品番64-8622-45 危険物の類別非危険物
1本(946mL)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

濃密できめ細かな泡が汚れに浸透・分解し、キズを防ぎながらしっかり落とします。ノーコンパウンドでコーティング施工車にも安心。
用途自動車ボディ・ガラス・タイヤ・その他外装洗浄 成分界面活性剤・キレート剤・防錆剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×96×58 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1本(600mL)
979 税込1,077
5日以内出荷

洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。
用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。 pH値5.0~7.0 比重1.01~1.05 標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)イレーサープロ
エアコンの消臭・除菌剤 スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性 アズワン品番64-7723-85
1個(480mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”
エコ商品
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。 トラスコ品番250-0286 材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール 容量(mL)17142 容量(L)17.1 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率原液 pH値6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度(標準)原液使用
1缶
18,980 税込20,878
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)錆取り剤
錆取り剤 床面等に付着して削っても除去できなかった頑固なサビを簡単に除去します。 中性タイプなため、床材等に影響をあたえません。
用途錆取り用 液性中性 形状液体 商品タイプ業務用
1箱(500mL×6本)
12,980 税込14,278
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)消泡剤 500
消泡剤 洗浄効果を低下させることなく、泡だけを瞬時に消します。 原液を泡に直接スプレー、またはバキュームタンク内に投入してください。
液性中性
1箱(500g×12本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)アルパス
アルコール除菌剤 調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
液性中性
1箱(355mL×24本)
23,980 税込26,378
欠品中

鈴木油脂工業(SYK)エアコンマイスター
エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等を簡単に強力洗浄できます。洗浄性に優れ、中性でアルミニウム等のデリケートな素材の洗浄に適しています。溶剤を一切含んでいませんので、引火性もなく、安全性が高く安心してお使い頂けます。
用途エアコン内の汚れ・悪臭・雑菌等の洗浄 成分界面活性剤、洗浄助剤 使用方法1.エアコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。液ダレすることがありますのでエアコンの下にビニール等を敷いて下さい。2.エアコンのフィルターを外して下さい。3.エアコンの説明書に従ってアルミファンを露出させ、表面に付いているホコリを掃除機で吸い取って下さい。4.本品を市販のハンドスプレー容器などに移し、アルミファンから10cmほど離して、アルミファン全体に上下に噴露して下さい。5.約15分間放置し、洗浄成分を十分に効かせた後、10分~20分送風運転をして作業完了です。 種類洗浄剤:水系 液性中性 使用範囲(g)【1台当たり】家庭用エアコン(6~8畳用):約125/業務用エアコン:約250 商品タイプ業務用
1個(4kg)
8,698 税込9,568
4日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)消泡剤500
洗浄効果を低下させることなく、泡だけを瞬時に消します。原液を泡に直接スプレー、またはバキュームタンク内に投入してください。
成分シリコーンオイル、シリカ 質量(g)500 液性中性 使用量適量 アズワン品番64-9077-15
1箱(12本)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 直接スプレーしてください。
液性中性 トラスコ品番824-7960
1箱(480mL×10本)
14,980 税込16,478
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)鉄紛クリーナー
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去 使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。 タイプ(洗浄剤)水系 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
液性中性 トラスコ品番118-4000
1箱(355mL×24本)
25,980 税込28,578
当日出荷

スマート中性洗浄剤に使われている界面活性剤の粒子が油脂の粒子に浸透し、超微粒子に分解、超微粒子に分解された油脂の周りと素地を界面活性剤の粒子が囲み互いに反発しあうので汚れの再付着を防ぎます。また素地に界面活性剤の粒子が残り汚れを反発してはじくのでリンス効果で、静電気、匂い、汚れ等を防ぐ事ができます。 希釈倍率を変える事により、ひどい換気扇の油汚れから壁紙の洗浄、雑巾モップの洗浄等あらゆる用途に使用する事ができ、その上ほとんど素地を痛めることなく使用する事ができます。低発泡性なので大量の水で洗い流すことができない環境でも使用する事ができます。 生分解性が高くリンを一切含みませんので環境の影響も心配ありません。その上人体への影響も少なく、柑橘類系の香料を使用し汚れの匂いも気になりませんので人の出入りが多い時間でも安心して使用する事ができます。 スマート中性洗浄剤は何倍にも希釈して使えるためにとても経済的です。その上低発泡性なので節水にもつながります。またあらゆる用途に使えるために今までの様にいろんな種類の洗剤を使用する必要がなく、場所もとりません。
液性中性 成分界面活性剤 脂肪酸石鹸、PH調整剤、乳化剤 希釈倍率5倍以上(厨房機器、換気扇、ニコチン除去、石鹸かす、車のタイヤなどきつい油がついた場所、工業用油の付いた工場床など重度の汚れ)10倍以上(浴槽、トイレ、カーペット、タイル、テーブル、壁面、プラスチック製品、手垢、ビニール、その他日常的な汚れ)20倍以上(ステンレス、照明器具、蛍光灯、タイヤ跡、清掃用具の浸け置き、その他軽度の汚れ)
1箱(18L)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)