優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。
希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、
衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡
商品タイプ業務用
pH値10.5(原液)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状液体
タイプノンリンスタイプ
使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性
トラスコ品番473-2693
容量(mL)480
質量(g)580
TKG品番9-1327-0401
TKG品番(2017)6-1187-0401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
調理器具、設備などの研磨洗浄用として、マイルドで優れた洗浄力のあるクリーム状研磨洗浄剤です。
液性弱アルカリ性
形状液体
使用希釈倍率原液
商品タイプ本体
1本(500g)
¥319
税込¥351
当日出荷
銀製品専用のクリーミーなペースト状クリーナーです。曇りのない美しい光沢が得られ、銀本来のツヤ・輝きを取り戻します。
超微粒子研磨剤配合のクリーナー兼保護剤です。
ヘビーな汚れもスッキリ落すクリーニング及びツヤ出し保護が1回の作業で行えます。
液性弱アルカリ性
形状液体
使用の目安3秒噴射/m2
商品タイプ本体
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
面倒な希釈の手間がありません。
カートリッジをディスペンサーにセットするだけでOK。
衛生的に優れたカートリッジ式。
継ぎ足しによる細菌混入の心配がありません。
厨房内はもちろん、レストルームなど、どんな場所にも合うシ使用後は折り畳むだけでコンパクト。
ゴミの低減になります。
ンプルなデザイン。流線型で埃が溜まりにくい設計です。
リクロサンフリータイプの薬用石けんです。
洗浄と殺菌・消毒が一度にできます。
うるおい成分ヒアルロン酸配合
薬効成分としてイソプロピルメチルフェノールを使用しています。
用途専用ディスペンサーのカートリッジ
手洗い石鹸
皮膚の清浄
液性弱アルカリ性
成分イソプロピルメチルフェノール
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(800mL×6本)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
中性(希釈使用時)でありながらアルカリ洗剤クラスの超強力な洗浄力を発揮します。
液性弱アルカリ性
使用希釈倍率256~512倍
悪臭で充満した清掃控室を快適に!。洗浄:低濃度でもパワフル洗浄。抗菌:除菌剤配合。柔軟:衣類のゴワつき防止。消臭・防臭:生乾き臭防止
成分界面活性剤(30%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、除菌剤、アルカリ剤、酵素、香料、染料
液性弱アルカリ性
商品タイプ業務用
1本(5L)
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
スプレーして拭き取るだけで、事務用器具・備品などのツヤを出し保護します。
シャインアップの詰め替えタイプです。
液性弱アルカリ性
使用の目安5g/m2(スプレイヤー3~4回)
バフ効果(光沢復元/スカッフ消去)と簡便性(スプレーバフorモップ塗布)を追及しバフ作業の効率化を目的とした光沢復元剤です。
液性弱アルカリ性
使用面積スプレーパフ:5Lで約5000m2、Jコーター塗布:5Lで約1000m2
1箱(5L×3本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
安全で、しかも効率的で確実なフキンの衛生管理が実現できるフキン専用洗剤です。
1種類の洗剤で洗浄・除菌・漂白が同時に行えます。
酸素系漂白剤配合により、手荒れや環境に対する問題を低減できます。また蛍光増白剤を使用していないので、食品を取り扱う事業所でもフキンを安心して使用できます。
液性弱アルカリ性
使用の目安洗濯物の重量が3.0~4.0kg(水位が40L)のとき30g
1箱(2kg×6本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
初期光沢と作業性(速乾/下地剤不要/軽いモップ捌き)を追求し定期管理における美観回復作業の効率化を目的としたドライ用ワックスです。
液性弱アルカリ性
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード