泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用
成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤
使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
形状液体
タイプ濃縮
液性弱アルカリ性
使用場所室内、網戸、キッチン
希釈の目安2倍~100倍
アルミ・フッ素コート対応の油汚れ洗剤。油汚れをパワフルに溶かし、ベタベタ汚れをクリーンアップ。スプレーした泡が垂れにくく便利。フッ素コートやアルミ材質にも使えます。減容容器でゴミの容積を削減。
液性弱アルカリ性
仕様業務用
成分界面活性剤(7%、アルキルアミンオキシド)、溶剤、アルカリ剤
トラスコ品番261-1708
質量(kg)4.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204×252×125
香りミントシトラス
使用場所厨房
1本(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード