10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色 内容量(L)2 希釈倍率20~25倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2 液性弱アルカリ性 対応ボディー色オールカラー 成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし) 使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
539 税込593
当日出荷

頑固な汚れもスッキリ洗い落とす。 たっぷり使える2500ml。 タイヤ、アルミホイール、バンパー等の洗浄にも使えます。 天然オレンジ抽出精油配合で、柑橘系のさわやかな香り。 全色対応。
用途自動車の洗浄 内容量(L)2.5 液性弱アルカリ性 対応ボディー色全色 成分陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、天然オレンジ抽出精油、防錆剤 タイプボトルタイプ 希釈倍率20倍 希釈水1Lに対してキャップ4杯分(約50mL)の割合で希釈 危険物の類別非危険物
1本(2.5L)
559 税込615
当日出荷

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウ 動画あり
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品専用コック 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色透明 内容量(L)17.7 容器バックインボックス 希釈倍率約30~100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤 液性弱アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 適合塗装色全車色対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
699 税込769
当日出荷

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品- 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色透明 内容量(L)1 希釈倍率約30~100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
769 税込846
当日出荷

カーシャンプーでは落ちにくい水アカ・汚れを強力に分解・洗浄する成分を配合! E-29はノーコンパウンドタイプです。
用途自動車ボディの洗浄用 液性弱アルカリ性 性質水アカ落とし、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MH7030 アールプラスシャンプー 武蔵ホルト 動画あり
洗浄するだけで脱脂効果も発揮するストレートタイプのカーシャンプー クレンジング効果で塗装面をリセット ワックス・コーティング施工前の洗車に最適 油汚れを分解、ホイールの汚れにも最適 ノーコンパウンド、全塗装色対応 そのまま使えるストレートタイプ、中型車約16台分 弱アルカリ性
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×25 液性弱アルカリ性 硬化剤(g)20 主剤(g)20 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ニューホープボディクリン
万能型洗車溶剤。車のあらゆる部分を洗浄するオールマイティータイプ。ボディーの洗浄・タイヤの洗浄等・外回り全般をシャンプー洗車することが出来ます。 豊かな泡立ちにより洗車時間を短縮。きめ細やかな泡が小さな汚れもスピーディーにキャッチし落とします。 20~30倍に水で希釈できるため、極めて経済的です。
用途ボディ・タイヤ・その他の外装の洗浄液及び内装品の洗浄用。 内容量(L)4 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(4L)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

万能型洗車溶剤。車のあらゆる部分を洗浄するオールマイティータイプ。ボディーの洗浄・タイヤの洗浄等・外回り全般をシャンプー洗車することが出来ます。 豊かな泡立ちにより洗車時間を短縮。きめ細やかな泡が小さな汚れもスピーディーにキャッチし落とします。 20~30倍に水で希釈できるため、極めて経済的です。
用途ボディ・タイヤ・その他の外装の洗浄液及び内装品の洗浄用。 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷