防錆剤配合。アルミフィンに防錆被膜を形成し白化・腐食を防ぎます。水洗いの水量を減らすことができ、作業時間を短縮できます。除菌剤配合
液性弱酸性
使用希釈倍率原液~20倍
内容量(kg)5
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
弱酸性の生分解性バイオ洗浄剤です。鉄錆、錆染み、雨染みなどの除去に効果があります。基本的にガラス・アルミを傷める成分は含有されておりません。
用途塗装された外壁、タイル、錆染み、雨染み、鉄錆の除去。便器の染み、浴槽の湯垢等
希釈倍率水:原液~20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈)
液性弱酸性
施工面積(m2)1(100ml)
アルミフィン洗浄後の中和剤として、菌・カビの増殖を抑える除菌力に優れ、防錆
剤配合でフィンの腐食を低減する専用リンス剤です。
液性弱酸性
希釈倍率10~20倍
内容量(kg)10
1缶(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
化学反応でガンコなブレーキダストを強力洗浄プレミアムタイプ登場。
用途自動車アルミホイールの洗浄用
成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤
質量(g)655
タイプ水溶性/液体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×48×246
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
「GP107 パーオキサイドクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型のトイレ用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。有機酸の力で便器の汚れを落とす。
酸なのに便器の光沢を損なわない。過酸化水素が洗浄・除菌・消臭に対し同時に作用。
用途トイレ、洗面台、浴槽、蛇口、シンク、鏡など(アルミ、ホーロー、水回りのステンレスなど)
液性弱酸性
成分過酸化水素
希釈倍率ひどい汚れ:30倍/普通の汚れ:40倍/軽い汚れ:50倍
香りジンジャー
使用場所トイレ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1本(3.78L)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード