6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビートルはエフロレッセンス(白華・はなたれ)の除去に効果的な洗浄剤です。 コンクリートやモルタルの中のカルシウム分が水分等により溶解され、表面にしみ出し、空気中の炭酸ガスと化合して白色の物質を作ります。これがエフロレッセンスです。コンクリートやモルタルの中に隙間(巣)が出来てそこに水分が入り表面にしみ出す等の不具合が原因となって美観上にも問題が生じます。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量10m2/L(原液) 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復活洗浄剤 タイル用 屋外タイル用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。
液性酸性 トラスコ品番828-4075 標準使用量原液~5倍
1本(4kg)
9,998 税込10,998
翌日出荷

インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。 御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
液性酸性 適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量10m2/L(原液) 不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類 繰り返し・詰め替え対応
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の尿石除去剤と違い、強酸特有の嫌な刺激臭、ガスが開封時はもちろん、尿石分解中もありません。 人体に影響がなく、どなたでも安心してご使用頂ける尿石除去剤です。 尿石はもちろん、トイレ内によくあるステンレス、メッキ等のサビ、またタイルやお風呂場から発生するエフロなども除去出来ます。
液性酸性 種別液体
1個(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。 エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。 金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去 船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去 クーリングタワー内のスケール除去 コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去 黒皮(酸化皮膜)の除去 カビの除去 液性酸性 成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他 使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍) 外観液体 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)