化学反応でガンコなブレーキダストを強力洗浄プレミアムタイプ登場。
用途自動車アルミホイールの洗浄用
成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤
質量(g)655
タイプ水溶性/液体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×48×246
液性弱酸性
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
アルミホイールに付着したブレーキダスト・鉄粉・水あかを強力洗浄除去
一般的な中性の鉄粉除去剤よりもブレーキダストの洗浄力が高い成分内容
アルカリ洗浄剤では落としにくい水あかも除去可能
用途アルミホイールの洗浄
使用方法【1】あらかじめ付着している汚れを簡単に水洗いします。【2】洗浄対象に対してまんべんなく塗布します。【3】キズのつかないブラシで軽くこすり洗いを行います。【4】2~3分放置後十分水洗いすすぎを行います。(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
タイプ液体
容量(L)18
液性酸性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
なんと!吹き付けて水を勢いよく掛けるだけで頑固なブレーキダスト汚れが瞬時に落ちる!作業性抜群。(付着状況によっては落ちにくい場合もございますので、その場合は洗車ブラシや歯ブラシ等で擦って落としてください)
用途タイヤ・ホイール・モール用
液性酸性
危険物の類別非危険物
関連キーワード