3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな高濃度洗剤です。油汚れに強く、洗浄作業が楽になります。
液性弱酸性 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤 寸法(mm)203×124×254 使用量水40Lに原液10~20gまたは水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g 関連資料(1.0MB)
1個(4kg)
2,998 税込3,298
当日出荷

石鹸カス汚れのために配合した洗剤です。お風呂場や銭湯にあるヌメリや白い汚れを有機酸などの力で簡単に分解します。 定期清掃にはもちろん、日常清掃にも希釈してご使用頂くとカルシウム、湯垢、うろこ等の汚れの再付着を予防します。 使用者の作業環境、素材に優しい洗剤です。
液性酸性 種別液体 希釈の目安原液~50倍
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増粘タイプの液剤が汚れに密着し、便器に付着した尿石や水アカを強力に分解します。 悪臭や汚れの原因となる菌をしっかりと除菌し、表面保護剤が汚れの付着を抑制します。 ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します 尿石、水アカ、黄ばみ、鉄さびをスピード分解 酸と界面活性剤の効果的な配合により、頑固な汚れを素早く分解・洗浄し、トイレをリフレッシュします。 増粘タイプの液剤が、水面下の汚れにも直接アタックします。 表面保護剤が汚れの付着を抑制 表面保護剤が単分子皮膜を形成することで、汚れの付着と配管の腐食を抑制します。 除菌効果で汚れや悪臭を予防 尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。
用途トイレの清掃 液性酸性 種別液体 使用濃度便器の洗浄:原液で使用、タイル・目地の洗浄:5倍に希釈して使用
1本(800mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)