便器・フチ裏までらくらくトイレそうじ。
温水洗浄便座ノズルの汚れを浮かせて簡単にキレイにするスプレー。
しっかり洗浄・除菌。(全ての菌を除菌するわけではありません)
便器やフチ裏の洗浄にも使用できます。
ねらい撃ちできる噴射チューブ付。
【品名】トイレ用合成洗剤
【用途】温水洗浄便座ノズル・便器洗浄用
【液性】弱酸性
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとる。
噴射チューブを取り付け、缶をよく振ってから使用する。
■ノズルの場合■
(1)洗浄する部分に1秒から2秒程度スプレーする。
【ノズル本体の洗浄方法】
ノズル掃除スイッチがある場合:スイッチを押してノズルを出し、スプレーする。
ノズル掃除スイッチがない場合:止水栓で水を止め、温水洗浄機能を作動させノズルを出し、スプレーする。※水を止めずにノズルを出すと、水が飛び出すので注意すること。
【ノズル格納部分の洗浄方法】
噴射チューブをノズル格納部分とノズルの隙間に近づけてスプレーする。
(2)約5分間放置したら終了。自動洗浄されるので拭き取り不要。(自動洗浄機能がない、あるいは洗浄液が気になる場合は、軽く水ですすぐかトイレットペーパー等で拭く。頑固な汚れは添付のブラシ等でこすり落とし、再度本品で処理すること。)
■便器やフチ裏の場合■
(1)便器内やフチ裏にスプレーする。
(2)約5分間放置後、水で洗い流す。(頑固な汚れは、ブラシ等でこすり洗いする。)
逆さでも使えます。フチ裏もねらいやすい。※缶を横に向けて使用すると、正しく噴射されない場合があります。
【使用量の目安】
1回当たり約1秒から2秒程度、噴射してください。(汚れに応じて適量を使用してください)
商品タイプ本体
液性弱酸性
成分界面活性剤(0.42% アルキルグルコシド(非イオン系))、除菌・汚れ溶解剤(エチルアルコール)、除菌剤
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用量1回当たり約1秒から2秒程度(汚れに応じて適量を使用してください)
使用場所トイレ
効果温水洗浄便座ノズル・便器洗浄
1個(200mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
中性やアルカリ性では反応しなかった頑固な汚れを有機酸の力で簡単に除去します。
さらに還元の力で、従来の洗剤では落とせなかった酸化した汚れも除去出来ます。
また生分解性が高い有機酸と、天然由来の界面活性剤が主成分なので、環境や人体に優しい洗剤です。
汚れのほとんどは酸化した安定した物質です。その酸素を奪う事を還元といいます。還元により物質をイオン化(水に溶けやすいものに変える)し、落としにくい汚れを簡単に落とす事が出来ます。
液性酸性
形状液体
使用箇所外壁、トイレ、浴室、エンボスシート、タイル、石材(大理石、鏡面を除く)
商品タイプ業務用
水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。
冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。
標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去
pH値4.1/5.1
液性酸性
エスコ品番EA119-5WA
比重1.17/1.21
標準使用量保有水量に対し1/6%
外観無色/黄色液体
洗浄時間24時間
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
中性やアルカリ性では反応しなかった頑固な汚れを”有機酸”の力で簡単に除去します。
さらに”還元”の力で、従来の洗剤では落とせなかった酸化した汚れも除去出来ます。また生分解性が高い有機酸と、
天然由来の界面活性剤が主成分なので、環境や人体に優しい洗剤です。
汚れのほとんどは酸化した安定した物質です。その酸素を奪う事を”還元”といいます。
還元により物質をイオン化(水に溶けやすいものに変える)し、落としにくい汚れを簡単に落とす事が出来ます。
商品タイプ業務用
液性酸性
使用箇所外壁、トイレ、浴室、エンボスシート、タイル、石材(大理石、鏡面を除く)
特殊プロテクター
作業直後に噴霧
液性酸性
pH6
容量(L)3.8
希釈倍率5~20倍
施工面積(m2)最小190~最大1520
1箱(3.8L×4本)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
フッ素とシリコンのダブルコーティング剤
pH6.5
液性弱酸性
容量(mL)960
希釈倍率原液使用
1箱(960mL×12本)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
関連キーワード