アルミホイールに付着したブレーキダスト・鉄粉・水あかを強力洗浄除去
一般的な中性の鉄粉除去剤よりもブレーキダストの洗浄力が高い成分内容
アルカリ洗浄剤では落としにくい水あかも除去可能
用途アルミホイールの洗浄
使用方法【1】あらかじめ付着している汚れを簡単に水洗いします。【2】洗浄対象に対してまんべんなく塗布します。【3】キズのつかないブラシで軽くこすり洗いを行います。【4】2~3分放置後十分水洗いすすぎを行います。(※特殊な物・外国製品・メッキ類などは変色する恐れがありますので必ず差し支えない部分でテストを行ってからご使用ください)
タイプ液体
容量(L)18
液性酸性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード