カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
    • シロッコファン(3)
    • 天井埋込形換気扇(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日本電興(1)
  • 高須産業(5)
適合パイプ径(Φmm)
  • 75(3)
  • 100(2)
適合場所
  • 居間・居室(1)
  • 浴室(3)
取付寸法(mm)
  • その他
  • 175角(6)
  • 177角(7)
  • 180角(1)
  • 200角(1)
  • 215角(1)
  • 225角(16)
  • 240角(17)
  • 250角(1)
  • 270角(13)
  • 275角(1)
  • 280角(1)
  • 315角(1)
  • 316角(1)
  • 320角(9)
  • 363角(1)
  • 395角(2)
  • Φ100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダクトファン」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
タイプシロッコファン(同時給排)電源(V)AC100スイッチ引きひもスイッチ付本体質量(kg)約1.5適合場所居間用開口寸法(mm)150×200角消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)37/34風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
浴室用換気扇 高須産業浴室用換気扇高須産業
5,898税込6,488
1台
予約販売
低騒音設計 モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています仕様給気シャッター付(同時給排式)材質オールプラスチック製電源(V)AC100スイッチ引き紐スイッチ付本体質量(kg)約1.7適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)15/14適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバーシャッター風圧式電源コードプラグ式(長さ0.6m)ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
天井用埋込形換気扇 高須産業天井用埋込形換気扇高須産業
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ 高須産業天井裏・床下換気扇 アルミパネルタイプ高須産業
15,980税込17,578
1台ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ 1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます 耐食性に優れたプラスチックボディ採用 高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル電源(V)AC100モーター1モーター開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
浴室用換気扇(壁・天井用) 高須産業浴室用換気扇(壁・天井用)高須産業(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用開口寸法(mm)150×200質量(kg)1.5定格入力100V
浴室用換気扇 シロッコファン 排気用 Panasonic(パナソニック)浴室用換気扇 シロッコファン 排気用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
適合場所浴室埋め込み寸法(mm)200×250適合パイプ径(Φmm)75仕様排気質量(kg)1.5消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
浴室換気扇 日本電興浴室換気扇日本電興(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
予約販売
強制排気と自然給気の同時給排式。 部屋の状況に応じて使い分けできる! 引き紐スイッチ付き
用途浴室用適合場所浴室埋め込み寸法(mm)155×205適合パイプ径(Φmm)100仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン寸法(mm)254×215×187質量(kg)1.8定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約2.3消費電力(W)(50/60Hz)23/21騒音値(dB)(50/60Hz)48/42風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら