シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
開口寸法(mm)150×200
質量(kg)1.5
定格入力100V
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
電源(V)AC100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
プロペラファン着脱可能。 。お掃除が容易になります。W数の大幅低減。低電力化を実現
仕様同時給排式
その他給気シャッター付、風圧式シャッター付
質量(kg)1
電圧(V)100
開口寸法(mm)150×200
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5
騒音値(dB)(50/60Hz)29/30
風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
低騒音設計
モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています
仕様給気シャッター付(同時給排式)
材質オールプラスチック製
電源(V)AC100
スイッチ引き紐スイッチ付
本体質量(kg)約1.7
適合場所浴室用
開口寸法(mm)150×200
消費電力(W)(50/60Hz)15/14
適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバー
シャッター風圧式
電源コードプラグ式(長さ0.6m)
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
タイプシロッコファン(同時給排)
電源(V)AC100
スイッチ引きひもスイッチ付
本体質量(kg)約1.5
適合場所居間用
開口寸法(mm)150×200角
消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7
適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)37/34
風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ
1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました
アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます
耐食性に優れたプラスチックボディ採用
高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル
電源(V)AC100
モーター1モーター
開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400
接続端子速結端子接続
ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
関連キーワード