3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で 位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 適合場所サニタリー用 ダクト径(Φmm)接続:100 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)175角
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷