9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根着脱が可能 SL端子付 ワンタッチルーバー カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 帯電防止ルーバー テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧式シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スタンダード換気扇
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用 羽根径(Φmm)150 埋め込み寸法(mm)175角 質量(kg)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5 騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5 風量(m3/h)(50/60Hz)290/325
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

羽根着脱が可能。SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。両吸込シロッコファン。軽量鉄骨に対応。帯電防止ルーバー。テーピング作業が楽な段付排気口。高気密風圧シャッター付。ダクト接続が全方向7°調整可能。ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易。※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください
埋め込み寸法(mm)175×175 材質羽・本体カバー:プラスチック 材質(本体)金属 ダクト径(Φmm)100 色調ムーンホワイト
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 BL認定
適合場所店舗事務所 埋め込み寸法(mm)175角 仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm 質量(kg)1.8 マンセル値(羽根)5.1Y9.2/0.5、(オリフィス)5.1Y9.2/0.5 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0 基準周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

羽根着脱が可能 SL端子付 ルーバー(本体カバー)別売タイプ カートリッジ式排気口 両吸込シロッコファン 軽量鉄骨に対応 テーピング作業が楽な段付排気口 高気密風圧シャッター付 ダクト接続が全方向7°調整可能 ダクト接続口が本体と同一幅で 位置決めと本体の脱着が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売) 材質(本体)金属 タイプ低騒音形 適合場所サニタリー用 ダクト径(Φmm)接続:100 材質(羽根)プラスチック 埋め込み寸法(mm)175角
1台
8,598 税込9,458
6日以内出荷

用途浴室用 種別羽根:プロペラファン(排気) 材質オール樹脂製 取付壁用 タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)13/14 スイッチ引きひもスイッチ付 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)15 本体質量(kg)1.5 適合場所浴室用 電源コード(m)0.6(アース線付) 開口寸法(mm)175×175 騒音値(dB)39/39 風量(m3/h)230/230
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

適合場所台所 埋め込み寸法(mm)175角 仕様交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター 材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布 質量(kg)2.0 スイッチ内蔵:引きひも式 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23/25 基準周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)40.0/39.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)296/293
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)