40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)150 仕様電源接続部/本体外部 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式 適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 適合パイプ径(Φmm)150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

電源(V)AC100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31/31 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.5 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg)5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/40、(排・中)24.5/26、(排・弱)21/22、(排・微)16/16.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・中)31.5/31、(排・弱)28.5/28、(排・微)24.5/23.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・中)305/295、(排・弱)265/255、(排・微)225/220、(30Pa)(排・強)320/300、(排・中)260/240、(排・弱)220/205、(排・微)180/170、(50Pa)(排・強)280/270、(排・中)220/200、(排・弱)180/165、(排・微)140/132
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉 質量(kg)5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.7 材質(本体)鋼板 タイプ消音形(消音材組込)250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)33.5/33、(排・弱)26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)305/300、(排・弱)200/195、(30Pa)(排・強)257/250、(排・弱)127/120、(50Pa)(排・強)220/220、(排・弱)85/82
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100 質量(kg)4.7 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)4.6 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)275/270、(30Pa)(排)220/205、(50Pa)(排)190/165
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg)5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/40、(排・中)24.5/26、(排・弱)21/22、(排・微)16/16.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・中)31.5/31、(排・弱)28.5/28、(排・微)24.5/23.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・中)305/295、(排・弱)265/255、(排・微)225/220、(30Pa)(排・強)320/300、(排・中)260/240、(排・弱)220/205、(排・微)180/170、(50Pa)(排・強)280/270、(排・中)220/200、(排・弱)180/165、(排・微)140/132
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100 質量(kg)4.7 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.5 材質(本体)鋼板 タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、 低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉 質量(kg)5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)4.7 材質(本体)鋼板 タイプ消音形(消音材組込)250mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

電源コード・プラグ付
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)3.8 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)樹脂 タイプBL規格浴室用Ⅲ型・低騒音型300mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱)23/24 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34.5/33.5、(排・弱)27.5/27 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/240、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)185/185、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)125/120 開口面積(cm2)319
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

DCモーターで低消費電力。低騒音設計(サイレントオリフィス)。風量一定制御機能付。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証。風圧式高気密シャッター付。電源接続部 : 本体外部速結端子
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)150 埋め込み寸法(mm)270角
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

金属製シロッコファン採用
用途キッチン用 タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用 電源(V)AC100 適合場所ミニキッチン用 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ径(Φmm)150
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び100 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所トイレ、洗面所、居間
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製 方式ダクト
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:樹脂製 方式ダクト 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テナントビルや広い空間をパーティション等でレイアウト変更する場合などによる部屋の用途変更に対応できる「風量切換機能内蔵形」 4段階の風量切換スイッチを内蔵(設置後本体内部で設定します) 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所居間
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さらに低騒音を要求される図書室や執務室におすすめ。サイレンサーを搭載した消音タイプ。 パイルサイレンサー搭載 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 設置場所トイレ、洗面所、居間
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:24.5/16、60Hz:27.5/16.5 設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び150 材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製 方式ダクト 定格消費電力(W)50Hz:24.5、60Hz:27.5 設置場所居間 消費電力(W/m)50Hz:0.1、60Hz:0.11
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井埋込形 Q-hiファン
6畳および8畳用を速結端子の接続個所で対応 強(8畳0.5回/h対応用)、強(6畳0.5回/h対応用)、弱(8畳0.3回/h対応) 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し
埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管) 仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌 質量(kg)3.8 消費電力(W)(50/60Hz)8畳(強)7.5/8.0、6畳(強)6.5/6.5、8/6畳(弱)6.0/6.0 定格電圧・周波数定格単相100V 騒音値(dB)(50/60Hz)8畳(強)29/29.5、6畳(強)24.5/24.5、8/6畳(弱)21.5/21.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)8畳(強)19/20、6畳(強)16/16、8/6畳(弱)13.5/13.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気8畳(強)25.5/26.5、6畳(強)21/21、8/6畳(弱)18/18 換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気8畳(強)20.5/21.5、6畳(強)17/17、8/6畳(弱)13.5/13.5
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)150 材質(本体)樹脂 方式ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.04(m3/h) 定格消費電力(W)(50/60Hz)7.0/3.1 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 材質鋼板製
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)270角 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 材質鋼板製
1台
7,598 税込8,358
3日以内出荷