通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉
質量(kg)4.8
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱)21/22
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱)26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)172/153、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)118/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電源(V)AC100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
通風路とモーターの最適化で、低騒音、
低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉
質量(kg)5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100
質量(kg)4.7
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、SDファンΦ100
質量(kg)4.7
材質(本体)鋼板
タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱(常時))23/25
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)270/260、(排・弱(常時))195/190、(30Pa)(排・強)240/232、(排・弱(常時))155/140、(50Pa)(排・強)219/210、(排・弱(常時))121/108
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、
低消費電力
風圧式高気密シャッター付
ハイテーパーブレードファン
電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉
質量(kg)5
材質(本体)鋼板
タイプ低騒音・大風量形300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)27/31、(排・弱(常時))21/22
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34/33、(排・弱(常時))26.5/26
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱(常時))240/230、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱(常時))175/158、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱(常時))120/100
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用
タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)AC100
適合場所ミニキッチン用
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応
ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率
住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー
強-弱速調付
風圧式高気密シャッター搭載
電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所トイレ、洗面所、居間
6畳および8畳用を速結端子の接続個所で対応
強(8畳0.5回/h対応用)、強(6畳0.5回/h対応用)、弱(8畳0.3回/h対応)
給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
ルーバーは光触媒コートを採用
Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単
シャッター無し
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)
仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)3.8
消費電力(W)(50/60Hz)8畳(強)7.5/8.0、6畳(強)6.5/6.5、8/6畳(弱)6.0/6.0
定格電圧・周波数定格単相100V
騒音値(dB)(50/60Hz)8畳(強)29/29.5、6畳(強)24.5/24.5、8/6畳(弱)21.5/21.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)8畳(強)19/20、6畳(強)16/16、8/6畳(弱)13.5/13.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気8畳(強)25.5/26.5、6畳(強)21/21、8/6畳(弱)18/18
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気8畳(強)20.5/21.5、6畳(強)17/17、8/6畳(弱)13.5/13.5
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ径(Φmm)150
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
方式ダクト式
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
適合パイプ径(Φmm)150
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子
複数台運転可能(最大15台まで)
渡り接続は信号線の差し込みで簡単
適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
材質(本体)樹脂
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.04(m3/h)
定格消費電力(W)(50/60Hz)7.0/3.1
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
関連キーワード