カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
    • 壁埋込形換気扇(2)
    • 壁取付形換気扇(4)
    • ダクトファン(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 東芝キヤリア(1)
適合場所
  • 事務所(2)
  • 厨房(1)
  • 台所(1)
  • 居間・居室(1)
  • 店舗(2)
取付寸法(mm)
  • 275角
  • 175角(18)
  • 177角(32)
  • 180角(3)
  • 200角(6)
  • 225角(16)
  • 240角(96)
  • 250角(26)
  • 270角(41)
  • 280角(3)
  • 300角(29)
  • 320角(64)
  • 325角(9)
  • 350角(10)
  • 385角(22)
  • 395角(5)
  • 445角(7)
  • 555角(5)
  • 675角(4)
  • その他(17)
ハネ径(cm)
  • 25(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気扇」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製
産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製使用周囲温度(℃)-10~+50極数(P)4
産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様低騒音形・三相200V材質鋼板製マンセル値9YR8.4/0.5寸法L(mm)2-Φ15
産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)産業用有圧換気扇 鋼板製Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製マンセル値9YR8.4/0.5
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)単相100
有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属) 東芝キヤリア低騒音ダクト用ファン(メタルルーバータイプ・オール金属)東芝キヤリア
19,980税込21,978
1台
当日出荷
用途台所、居間、事務所、店舗適合場所台所、居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)275角仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本材質本体、羽根、本体カバー/金属質量(kg)4.8シルキーホワイト消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35ダクト径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5色(マンセル値)5.6Y9/1.1風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260開口面積(cm2)319
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら