9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 適合場所台所 電源コード(m)0.7 ファンプロペラファン
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V)100 コード長さ(m)0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇 材質オール樹脂製 電源(V)AC100 構造オイルポケット付フィルターパネル 適合場所台所 電源コード(m)0.7 フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月) ファンプロペラファン
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1 材質(本体)樹脂 仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード 埋め込み寸法(mm)300角 仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg)3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃)-10~40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100 適合場所居間用 電源コード(m)0.7 接続端子速結端子接続
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用 仕様油受け付き 材質オール樹脂製 タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz)50/60 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 適合場所一般・台所用 電源コード(m)0.7
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)