用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1
材質(本体)樹脂
仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用
仕様油受け付き
材質オール樹脂製
タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード
埋め込み寸法(mm)300角
仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)3.6
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
適合場所台所
電源コード(m)0.7
ファンプロペラファン
フィルター付でこの低価格を実現!!オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!。従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率がアップしてます。フィルター部開口面積約440m2(従来OHM約250m2~日本電興約280m2)と、フィルター開口部が約1.5倍以上大きくなっている為、風量、捕集率が高く、フィルター寿命は従来品より長くなります。
仕様引きひもスイッチ、電源コードプラグ付
周波数(Hz)50/60
フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用
材質オール樹脂製
タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)50/60
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
適合場所一般・台所用
電源コード(m)0.7
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
お掃除らくらく!新ワンタッチ脱着ファン!スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをΦ92からΦ82にしてより、掴みやすく。
お掃除らくらく!ラベルのレーザー刻印化!従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。
建築に同化するフラットデザイン!水平・垂直を基調にしたデザイン。設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
薄くシンプルなフラットシリンダーキャップ
油受けのテーパーを縦方向のRでスッキリシンプルに。
付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
フィルター付
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
適合フィルターFY-FTT251
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100
適合場所居間用
電源コード(m)0.7
接続端子速結端子接続
使用周囲温度(℃)0~40
色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ
適合場所店舗、事務所、業務用厨房
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
温度センサー内蔵(0℃~50℃で任意設定)
「切」・「連続」・「自動」のモード切替え
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5
寸法H(mm)21
寸法D(mm)18
寸法I(mm)97
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所
適合場所業務用厨房、台所
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)250
仕様遠隔操作式、排気
質量(kg)3.6
寸法L(mm)157.5
寸法H(mm)65
寸法A(mm)352
寸法F(mm)45
寸法D(mm)175
寸法E(mm)290
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5
寸法J(mm)190
寸法G(mm)41
寸法K(mm)155
シャッター電気式、3枚
換気風量(m3/h)882/918
埋め込み寸法(mm)300角
騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)250
仕様排気・強・弱・速調付
質量(kg)3.4
寸法L(mm)157.5
寸法H(mm)65
寸法A(mm)352
寸法F(mm)45
寸法D(mm)175
寸法E(mm)290
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)190
寸法G(mm)41
寸法K(mm)155
シャッター火もひき連動式、3枚
換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)300角
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ファンの汚れを軽減するフィルター付
用途台所・一般換気扇
材質オール樹脂製
電源(V)AC100
構造オイルポケット付フィルターパネル
適合場所台所
電源コード(m)0.7
フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)
ファンプロペラファン
関連キーワード