電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
電源(単相/V)100 50/60Hz
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1
材質(本体)樹脂
仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)100
コード長さ(m)0.7
定格電圧(V)100
方式同時給排式(熱交換器組込)
モーター4極コンデンサー誘導電動機
色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
質量(kg)2.8
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)16.50/18.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)32.50/32
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)346×346×150
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)702/690
羽根径(Φmm)250
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)350×350(高須産業パッケージ)
仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)2.5
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5
シャッター連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.8
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!!
頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。
シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。
洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。
液性アルカリ性
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
関連キーワード