22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg)8.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)110/124、(排・中)80/87、(排・弱)59/64、(排・微)41/44 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・中)40.5/39、(排・弱)35.5/33.5、(排・微)29.5/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・中)620/570、(排・弱)490/450、(排・微)360/330、(30Pa)(排・強)720/670、(排・中)590/540、(排・弱)455/420、(排・微)330/290、(50Pa)(排・強)698/650、(排・中)565/505、(排・弱)440/400、(排・微)305/270
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)8.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)8.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形 質量(kg)8.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)42.5/41.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)610/595、(30Pa)(排)565/550、(50Pa)(排)535/525
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)8.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/102、(排・弱(常時))65.5/66 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))34.5/34 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/660、(排・弱(常時))420/410、(30Pa)(排・強)648/620、(排・弱(常時))350/315、(50Pa)(排・強)620/598、(排・弱(常時))300/275
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)8.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉 質量(kg)9.2 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))35.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱(常時))495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱(常時))450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))425/360
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形 質量(kg)9.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)740/705、(排・弱(常時))485/450、(30Pa)(排・強)710/670、(排・弱(常時))450/380、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))420/360
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)8.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)8.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉 質量(kg)8.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形750mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)110/124、(排・中)80/87、(排・弱)59/64、(排・微)41/44 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・中)40.5/39、(排・弱)35.5/33.5、(排・微)29.5/28.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・中)620/570、(排・弱)490/450、(排・微)360/330、(30Pa)(排・強)720/670、(排・中)590/540、(排・弱)455/420、(排・微)330/290、(50Pa)(排・強)698/650、(排・中)565/505、(排・弱)440/400、(排・微)305/270
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.1 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)9.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262 開口面積(cm2)610
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気 質量(kg)9.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220 開口面積(cm2)610
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)9.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262 開口面積(cm2)610
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

グリスフィルター付 電源コード・プラグ付
用途台所 適合場所台所 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気 質量(kg)9.6 マンセル値3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板 タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5 材質(ルーバー)鋼板 材質(羽根)鋼板 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220 開口面積(cm2)610
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷