羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)5.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付、多室用低騒音型
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様強-弱速調付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)4.9
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)18/20
騒音値(dB)(50/60Hz)32/32
換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
1台
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。
電動気密シャッター1個付
遮へい板2枚付属
吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)5.8
消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)25/24.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.50
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/1150
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
適合場所居間
仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)
付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本
質量(kg)2.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
設定範囲6畳~10畳
騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)
色(マンセル値)5Y8.9/1
適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)
風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)
有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
本体高さ230mmの薄形設計
防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。
電動気密シャッター2個付
遮へい板1枚付属
吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
質量(kg)6.0
消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)24/23.5(換気モード3.)23.5/23
騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.5(換気モード3.)24.5/23
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/115(換気モード3.)120/110
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付
タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱
電源(V)AC100
本体質量(kg)約3
消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15
適合パイプ径(Φmm)100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
換気方式24時間換気対応
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27
風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
材質樹脂
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)52/54
定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
色ホワイト
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用
タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)AC100
適合場所ミニキッチン用
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計
別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用
質量(kg)1.2
材質(本体)樹脂
タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用
付属品プラグコード
適合パイプ呼び径10cm
埋め込み寸法(mm)Φ100
高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーパーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
用途常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
仕様電源接続部/本体外部風圧式高気密シャッター付。
適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
高効率モーターで低消費電力。
デュアルテーパーシロッコファン。
電源接続部:本体内部。
シャッターなし。
給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット
質量(kg)1.6
材質(本体)樹脂
タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)4.5/4.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)33/33
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72
騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5
質量(kg)1.7(本体のみ)
高効率モーターで低消費電力
デュアルテーパーシロッコファン
電源接続部:本体内部(シャッター用電源本体外部で別配線)
電気式高気密シャッター付
給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗
適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気〈電気式シャッター付〉、スライドユニット
質量(kg)2
材質(本体)樹脂
タイプ給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)5.5/5.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)16/16
風量(m3/h)(50/60Hz)33/33
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:20、60Hz:22
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)0.17
有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/35.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)145/152、(直管相当長30m)127/137
換気風量(m3/h)(50/60Hz)212/212
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:10、60Hz:11.5
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.11、60Hz:0.13
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)15/16.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)125/130、(直管相当長30m)112/118
換気風量(m3/h)(50/60Hz)175/172
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.8(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97
換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:15、60Hz:16.5
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)0.15
有効換気量(m3/h)50Hz:105、60Hz:111
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せ
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.9
適合場所居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/12
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せ
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
煙センサー搭載
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所居間
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)急速:20、強(常):15、弱(常):9.5/急速:22、強(常):15.5、弱(常):11
換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速:212、強(常):150、弱(常):120/急速:212、強(常):140、弱(常):120
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)急速:145、強(常):118、弱(常):95/急速:152、強(常):112、弱(常):95、(直管相当長30m)急速:127、強(常):106、弱(常)87:/急速:137、強(常):105、弱(常):87
騒音値(dB)(50/60Hz)急速:35.5、強(常):30、弱(常):24.5/急速:35.5、強(常):29.5、弱(常):24.5
質量(kg)2.8(本体のみ)
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
消費電力(W)(50/60Hz)強:10、弱(常):7.3/強:11.5、弱(常):7.2
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:107、弱(常):62/強:107、弱(常):58、(直管相当長30m)強:96、弱(常):57/強:97、弱(常):54
騒音値(dB)(50/60Hz)強:25.5、弱(常):18/強:25.5、弱(常):18
質量(kg)2.8(本体のみ)
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)1.7(本体のみ)
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)177角
騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:15/9.5、60Hz:15.5/11
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.16/0.14
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)99/82
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)呼び100
材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
定格消費電力(W)50Hz:10/7.3、60Hz:11.5/7.2
設置場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W/m)50Hz:0.11/0.14、60Hz:0.13/0.15
有効換気量(m3/h)50Hz:92/54、60Hz:92/51
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材。換気ボックス 格子パネル。フィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル
材質ABS樹脂
開口寸法(mm)240×240
適合パイプ径(Φmm)100
入数1台
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合場所トイレ用
電源コード(m)2.5
電源(V)AC100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
強制排気と自然給気の同時給排式。
部屋の状況に応じて使い分けできる!
引き紐スイッチ付き
用途浴室用
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)155×205
適合パイプ径(Φmm)100
仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン
寸法(mm)254×215×187
質量(kg)1.8
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約2.3
消費電力(W)(50/60Hz)23/21
騒音値(dB)(50/60Hz)48/42
風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形
付属品ねじ(本体固定用)2本
質量(kg)0.85
色マンセル値9YR8.4/0.5
消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5
換気風量(m3/h)40.0/41.0
騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5
開口面積(cm2)118
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ