6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ 仕様電源コードプラグ付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途汲み取り/仮設トイレ用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合場所トイレ用 電源コード(m)2.5
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm)80 適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm)100 材質樹脂 質量(kg)0.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz)31/32 風量(m3/h)(50/60Hz)52/54 定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷