羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)5
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26
温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
紙製全熱交換器
汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
電源コード右出し可能
接続パイプ(Φmm)100
付属品給排気パイプ・ワイヤレスリモコン
質量(kg)7
タイプワイヤレスリモコンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】49/57、【ロスナイ】22/22
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45
温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
紙製全熱交換器
「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)5
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35
温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
紙製全熱交換器
汚れの大小により「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
付属品ワイヤレスリモコン
質量(kg)5
タイプワイヤレスリモコンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】30.5/34.5、【ロスナイ】16.5/17.5
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35
温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
プラスチック製熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ
電源電圧(V)100
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)5
電源電圧(V)100
天井材が使用できるフラットインテリアパネル。居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式。パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス。給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載。3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用
仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相
付属品天吊金具
材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック
色ブラック
タイプ急速排気付(250m3/h)タイプ
電圧(V)100
電源速結端子接続
風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換
シャッター電気式シャッタータイプ
埋め込み寸法(mm)395角
入数1台
接続パイプ(Φmm)100
デザインフラットインテリアパネル
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
プラスチック製熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
室内の湿度の「強・弱」自動コントロール
湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
接続パイプ(Φmm)100
付属品ワイヤレスリモコン
紙製全熱交換器
「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)7
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45
温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
関連キーワード