カテゴリ

  • 空調・電設資材(281)
    • パイプファン(43)
    • 壁埋込形換気扇(1)
    • 天井埋込形換気扇(170)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機(11)
  • Panasonic(パナソニック)(222)
  • オーム電機(1)
  • 高須産業(10)
  • 東芝キヤリア(11)
  • 日本電興(4)
  • バクマ工業(22)
適合パイプ径(Φmm)
  • 100
  • 50~70(1)
  • 65(2)
  • 75(6)
  • 89(1)
  • 125(2)
  • 150(22)
  • 170(1)
  • 200(3)
適合場所
  • トイレ(115)
  • ホール(31)
  • 事務所(72)
  • 台所(7)
  • 学校(2)
  • 居間・居室(96)
  • 店舗(72)
  • 廊下(31)
  • 洗面所(113)
  • 浴室(58)
取付寸法(mm)
  • 175角(2)
  • 177角(32)
  • 180角(1)
  • 200角(2)
  • 225角(2)
  • 240角(96)
  • 250角(4)
  • 270角(5)
  • 300角(1)
  • 320角(15)
  • 380角(1)
  • 395角(1)
  • Φ100(1)
  • Φ200(1)
  • Φ250(2)
  • その他(2)
ハネ径(cm)
  • 8(1)
  • 12(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気扇 100」の検索結果

281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形・本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
用途居間 、建物全体仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形・本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
用途居間 、建物全体ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
換気ボックス 格子パネル 高須産業換気ボックス 格子パネル高須産業
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
熱交換形24時間換気システム/集中換気システム 関連部材換気ボックス 格子パネルフィルターがファンユニットに吸い込むホコリを除去しダクト内部・ファンユニット内部の汚れを軽減します。
仕様フィルター付、スライド脱着式、ワンタッチスプリング取付パネル材質ABS樹脂開口寸法(mm)240×240適合パイプ径(Φmm)100入数1台
ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル 三菱電機ダクト用ロスナイ 天井埋込形 急速排気付タイプ フラットインテリアパネル三菱電機
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相付属品天吊金具材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチックブラックタイプ急速排気付(250m3/h)タイプ電圧(V)100電源速結端子接続風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換シャッター電気式シャッタータイプ埋め込み寸法(mm)395角入数1台接続パイプ(Φmm)100デザインフラットインテリアパネル
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用 高須産業天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用高須産業
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ 高須産業24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ高須産業
17,980税込19,778
1台
予約販売
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱電源(V)AC100本体質量(kg)約3消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15適合パイプ径(Φmm)100シャッター風圧式接続端子速結端子接続換気方式24時間換気対応ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
天井用埋込形換気扇 高須産業天井用埋込形換気扇高須産業
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
パイプ用ファン 強制排気用 高須産業パイプ用ファン 強制排気用高須産業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源(V)AC100接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
トイレ用換気扇 高須産業トイレ用換気扇高須産業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用電源コード(m)2.5
パイプ用ファン 高須産業パイプ用ファン高須産業
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
天埋換気扇(電気式シャッター付き) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(電気式シャッター付き)Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。冬季の入浴中など換気扇停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 電気式シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.3適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能(FY-24JG8V・FY-24JK8V) 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製質量(kg)1.7適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24JG8VC) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24JG8VC)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ質量(kg)1.9(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ質量(kg)1.9(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品換気スイッチ質量(kg)1.2(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製付属品換気スイッチ
天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)ルーバーセット(本体FY-24JK8T) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)ルーバーセット(本体FY-24JK8T)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品グループ制御コントローラー質量(kg)2.0(本体のみ)適合場所居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
強弱タイマーコントローラーで必要な時にすばやく換気 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
付属品強弱コントローラー材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製質量(kg)2.2適合場所居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17質量(kg)1.7(本体のみ)
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8V)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・大風量・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):7.5/強:22、弱(常):9適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):20.5/強:34.5、弱(常):20.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):96/強:156、弱(常):96、(直管相当長30m)強:129、弱(常):88/強:139、弱(常):88換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):120/強:220、弱(常):120
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)18.5/22換気風量(m3/h)(50/60Hz)220/220有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)147/156、(直管相当長30m)129/139騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/34.5質量(kg)1.7(本体のみ)
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8V)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24J8)Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)9/10.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)24/24有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)108/108、(直管相当長30m)98/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
天埋換気扇(樹脂)・ルーバー別売 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)・ルーバー別売Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100
天埋換気扇(自動運転形・人感センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(自動運転形・人感センサー)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.3適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。湿気を排出して結露やカビの発生を抑制 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 湿度センサーで自動運転。設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.1適合場所洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)9.5/11適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)24/24換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
天埋換気扇(自動運転形・温度センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(自動運転形・温度センサー)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。 階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転 常時換気機能付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.1適合場所洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):85
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BK7) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BK7)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)15/16.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)31.5/31.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)125/130、(直管相当長30m)112/118換気風量(m3/h)(50/60Hz)175/172
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BG7) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BG7)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)20/22適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/35.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)145/152、(直管相当長30m)127/137換気風量(m3/h)(50/60Hz)212/212
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5質量(kg)1.7(本体のみ)
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製消費電力(W)(50/60Hz)急速:20、強(常):15、弱(常):9.5/急速:22、強(常):15.5、弱(常):11換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速:212、強(常):150、弱(常):120/急速:212、強(常):140、弱(常):120有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)急速:145、強(常):118、弱(常):95/急速:152、強(常):112、弱(常):95、(直管相当長30m)急速:127、強(常):106、弱(常)87:/急速:137、強(常):105、弱(常):87騒音値(dB)(50/60Hz)急速:35.5、強(常):30、弱(常):24.5/急速:35.5、強(常):29.5、弱(常):24.5質量(kg)2.8(本体のみ)
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24B7V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24B7V)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製消費電力(W)(50/60Hz)強:10、弱(常):7.3/強:11.5、弱(常):7.2換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:107、弱(常):62/強:107、弱(常):58、(直管相当長30m)強:96、弱(常):57/強:97、弱(常):54騒音値(dB)(50/60Hz)強:25.5、弱(常):18/強:25.5、弱(常):18質量(kg)2.8(本体のみ)
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
天埋換気扇(フィルター付・人感センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(フィルター付・人感センサー)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 人感センサー付 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.2適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
天埋換気扇(フィルター付・温度センサー) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(フィルター付・温度センサー)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。 階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転 フィルタールーバー付でお手入れ簡単 常時換気機能付 風圧式高気密シャッター 電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.2適合場所洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):85
天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7) Panasonic(パナソニック)天埋(鋼板)煙センサー付・ルーバーセット(本体FY-24BQ7)Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
タバコの煙を感知して自動運転する低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せ 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 煙センサー搭載 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.9適合場所居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)10.5/12適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら