用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合場所トイレ用
電源コード(m)2.5
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
強制排気と自然給気の同時給排式。
部屋の状況に応じて使い分けできる!
引き紐スイッチ付き
用途浴室用
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)155×205
適合パイプ径(Φmm)100
仕様同時給排式、風逆流防止シャッター付、シロッコファン
寸法(mm)254×215×187
質量(kg)1.8
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約2.3
消費電力(W)(50/60Hz)23/21
騒音値(dB)(50/60Hz)48/42
風量(m3/h)(50/60Hz)90/72
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電源(V)AC100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100
種別シロッコファン
材質プラスチック
質量(kg)1.6
色ホワイト
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183
消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5
埋め込み寸法(mm)175角
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29
風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
適合パイプ(内径)Φ100mm
寸法(mm)178×178×136
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
金属製シロッコファン採用
用途キッチン用
タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)AC100
適合場所ミニキッチン用
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
用途汲取り式トイレ用
適合場所トイレ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
用途居室・洗面室・トイレ用
材質樹脂製
色ブラック
取付壁・天井取付可
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.0/2.8
電源入切スイッチ付
定格電圧(V)100
適合場所居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
電源(V)AC100
接続端子速結端子接続
ファンプロペラファン
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
材質樹脂
質量(kg)0.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
騒音値(dB)(50/60Hz)31/32
風量(m3/h)(50/60Hz)52/54
定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。
省電力設計の高効率モーター採用。
3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
羽根径(Φmm)120
質量(kg)1.4
電圧(V)100
消費電力(W)9/10
電源単相
騒音値(dB)37/37
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×340×221.5
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)95/95
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)22/24
風量(m3/h)68/70
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
質量(kg)1.1
消費電力(W)4.0、4.3
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL)AC300V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)3.6、3.9
電流(A)0.038、0.041
質量(kg)1
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
質量(kg)0.9
電流(A)0.034、0.040
消費電力(W)3.1、3.6
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
質量(kg)1
電流(A)0.039、0.041
消費電力(W)3.7、3.9
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1108-14
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】66、63
騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
既存の換気口への据付可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)5
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26
温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
ルーバーは光触媒コートを採用
Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単
シャッター無し
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)
仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)6
色クリスタルホワイト
定格電圧・周波数定格単相100V
6畳および8畳用を速結端子の接続個所で対応
強(8畳0.5回/h対応用)、強(6畳0.5回/h対応用)、弱(8畳0.3回/h対応)
給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵
ルーバーは光触媒コートを採用
Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単
シャッター無し
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)
仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌
質量(kg)3.8
消費電力(W)(50/60Hz)8畳(強)7.5/8.0、6畳(強)6.5/6.5、8/6畳(弱)6.0/6.0
定格電圧・周波数定格単相100V
騒音値(dB)(50/60Hz)8畳(強)29/29.5、6畳(強)24.5/24.5、8/6畳(弱)21.5/21.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)8畳(強)19/20、6畳(強)16/16、8/6畳(弱)13.5/13.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気8畳(強)25.5/26.5、6畳(強)21/21、8/6畳(弱)18/18
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気8畳(強)20.5/21.5、6畳(強)17/17、8/6畳(弱)13.5/13.5
ユニットバス専用
浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。
オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。
循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。
エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。
ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。
電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
適合パイプ径(Φmm)100
定格周波数(Hz)50/60
安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズ
ヒータータイプPTCヒーター
絶縁抵抗(MΩ)1以上
電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機
絶縁階級E種
基準周囲温度(℃)-10~40以下
風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし
運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気
ファンシロッコファン
運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間
時間定格連続
付属品木ねじ 4本、クッション 1本
質量(kg)0.7
電流(A)0.016、0.018
消費電力(W)1.5、1.8
スイッチAC125V 3A
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
用途居室・洗面室・トイレ用
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0
質量(kg)1.1
風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15
適合パイプ径(Φmm)100
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂
質量(kg)2.3
スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A
定格電圧(V)100
方式同時給排式
モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL・2P)AC300V 7A
色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
紙製全熱交換器
「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)5
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35
温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
紙製全熱交換器
汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
電源コード右出し可能
接続パイプ(Φmm)100
付属品給排気パイプ・ワイヤレスリモコン
質量(kg)7
タイプワイヤレスリモコンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】49/57、【ロスナイ】22/22
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45
温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
質量(kg)5
電源電圧(V)100
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ
電源電圧(V)100
紙製全熱交換器
汚れの大小により「急速」「ロスナイ」2段階切換
スライドシャッター搭載(本体側面)
「寒いときモード」可能
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100
付属品ワイヤレスリモコン
質量(kg)5
タイプワイヤレスリモコンタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】30.5/34.5、【ロスナイ】16.5/17.5
電源電圧(V)100
騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28
風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35
温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
天井材が使用できるフラットインテリアパネル。居住から非居住まで、各空間に合わせた省エネ換気を実現します。スライド脱着式。パネルはワンプッシュ取り外しでラクラクメンテナンス。給気・排気側ともにアレル除菌フィルター搭載。3台までの複数台運転が可能
用途居間・事務所・店舗用
仕様●給排:クイック給排●電源(Φ):単相
付属品天吊金具
材質<ボディ>プラスチック、<ファン>プラスチック、(シロッコファン)<パネル>プラスチック
色ブラック
タイプ急速排気付(250m3/h)タイプ
電圧(V)100
電源速結端子接続
風量「急速」「ロスナイ強」「ロスナイ弱」3段切換
シャッター電気式シャッタータイプ
埋め込み寸法(mm)395角
入数1台
接続パイプ(Φmm)100
デザインフラットインテリアパネル
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21
機能常時換気機能+人感センサー
風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.5
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
風量(m3/h)51/53
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.77
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.2/5.5
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能温度センサー+電気式シャッター付
風量(m3/h)50/51
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21
機能常時換気機能+人感センサー
風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.8
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー
風量(m3/h)51/53
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.7(0.68)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)2.3/2.8
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー
風量(m3/h)51/53
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)33.5/35.5
風量(m3/h)81/85
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.79(0.77)
タイプターボファン(圧力形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)5.2/5.6
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)27/28
機能人感センサー+電気シャッター
風量(m3/h)50/51
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ