本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・4パイプ式。速結端子付
用途常時換気
適合パイプ径(Φmm)110
質量(kg)2
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.4/8.1(強)4.7/4.7(弱)
換気風量(m3/h)31/31(50/60Hz)(給気)(強)29/29(50/60Hz)(排気)(強)20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)31/31(強)21.5/21(弱)
有効換気量(m3/h)27.5/27.5(50/60Hz)(強)18.5/18(50/60Hz)(弱)
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード