Q-hiファン 0.5回換気用 10畳用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。壁掛・3パイプ式。速結端子付
用途常時換気適合パイプ径(Φmm)110質量(kg)2色ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)6.3/6.7(強)4.1/4.2(弱)換気風量(m3/h)29/29(50/60Hz)(給気)(強)27.5/27.5(50/60Hz)(排気)(強)19.5/19(50/60Hz)(給気)(弱)17.5/17(50/60Hz)(排気)(弱)騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/29.5(強)21/20.5(弱)有効換気量(m3/h)25/25(50/60Hz)(強)17/16.5(50/60Hz)(弱)