4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)11.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.2 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

据付自由度が高く、メンテナンスが容易な中間取付形ダクトファン。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根の汚れ・目詰まりを抑え、風量の低下や運転騒音の悪化を抑制。低騒音設計。天地逆据付可能
用途事務所・施設・店舗用 付属品天吊金具 取付天地逆据付可能 電圧(V)100V 接続速結端子接続 適合場所事務所・施設・店舗 ダクト径(Φmm)(出口/入口):200/200 機能低騒音設計 風量風量強・弱2段切換 ファンプラスチック(シロッコファン) 入数1台 接続パイプ(Φmm)200
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)