5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプ
電気式シャッター 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg)1.3 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14 騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34 開口面積(cm2)240 換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプ
温度や煙を感知して自動運転 温度設定範囲約0~40℃ 本体切連続自動切換スイッチ付 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、局所換気専用、速結端子付 質量(kg)1.35 マンセル値9YR8.4/0.5 消費電力(W)(50/60Hz)10/11 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/29 開口面積(cm2)240 換気風量(m3/h)(50/60Hz)185/195
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)9.2 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
34,980 税込38,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製 質量(kg)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)中間ダクトファン
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-SV11Wで2台まで)
用途居間・事務所・店舗用 適合場所居間・事務所・店舗用 適合パイプ径(Φmm)Φ200 仕様風圧式シャッター、強-弱速調付 材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製 質量(kg)11.5 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95.0/119.0、(排・弱)73.0/83.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)730/700、(排・弱)530/460
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷