浴室用換気扇高須産業当日出荷
低騒音設計
モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています仕様給気シャッター付(同時給排式)材質オールプラスチック製電源(V)AC100スイッチ引き紐スイッチ付本体質量(kg)約1.7適合場所浴室用開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)15/14適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバーシャッター風圧式電源コードプラグ式(長さ0.6m)ファンシロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)61/68