43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
用途母材と部材の締結に
1パック(100本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(1000本)
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。
入数1000
1箱(1000本)
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

締結にはリベッターを使用します。締結する板厚や締結強度によって寸法を選定します。片側方向からの作業で複数の薄板材を締結する際に。
材質本体:スチール、シャフト:スチール
1パック(60個)ほか
529 税込582
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール 材質(ボディ)アルミ 頭部丸頭
1パック(1000本)ほか
3,820 税込4,202
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

トラスコ品番750-8727 材質アルミ・スチール 質量(kg)1.05 リベット径(Φmm)3.2 適正かしめ板厚MAX(mm)4.8 適正かしめ板厚MIN(mm)1.6 下穴径(Φmm)3.3~3.4 リベット長さ(mm)8.2 ツバ径(Φmm)6.4 引張強度(kN)1.36 アズワン品番65-2062-65 せん断強度(KN)0.97
1箱(1000本)
4,498 税込4,948
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール 材質(ボディ)スティール
1パック(500本)ほか
4,440 税込4,884
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(1000個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)スティール 材質(ボディ)ステンレス
1パック(1000本)ほか
11,630 税込12,793
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,798 税込9,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準的なアルミニウム合金製リベットで、幅広い分野に対応します。
用途自動車板金、電機板金などに トラスコ品番157-3796 材質アルミ・スチール リベット径(Φmm)4.0 下穴径(Φmm)4.1 リベット長さ(mm)8.6 カシメ板厚(mm)3.2~4.8 引張強度(N)2110 フランジ外径(Φmm)8.0 せん断強度(N)1390
1箱(1000本)
7,998 税込8,798
欠品中

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミ - アルミブラインドリベットNA(鉄/ブロンズ)(小箱)
材質 表面処理ブロンズ 寸法L(mm)8.9 寸法H(mm)4.1~4.2 寸法A(mm)8 寸法D(mm)4.0(5/32) 寸法G(mm)1.6~4.8 引張強度(kN)1.55
1箱(1000個)
13,980 税込15,378
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-19 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)12.7~15.9
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1箱(1000個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マンドレルヘッド処理が不要です。
用途両面フラットにする必要がある個所に トラスコ品番159-7564 材質スチール リベット径(Φmm)3.0 下穴径(Φmm)3.3 リベット長さ(mm)2.8 カシメ板厚(mm)2.0~2.5 フランジ外径(Φmm)5.2
1箱(1000本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

エスコ品番EA527BS-18 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)9.5~12.7
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-15 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)4.8~6.4
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-11 材質スチール リベット径(Φmm)4 板厚(mm)6.4~8.0
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1箱(1000個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

エスコ品番EA527BS-14 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)3.2~4.8
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-13 材質スチール リベット径(Φmm)4 板厚(mm)9.5~12.7
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-12 材質スチール リベット径(Φmm)4 板厚(mm)8.0~9.5
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
5,898 税込6,488
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エスコ品番EA527BS-17 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)8.0~9.5
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

エスコ品番EA527BS-16 材質スチール リベット径(Φmm)4.8 板厚(mm)6.4~8.0
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1箱(500個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 表面処理生地 寸法H(mm)15.9 寸法D(mm)4.8 寸法E(mm)2 引張強度(N)3920 加工物穴径(mm)4.9 せん断強度(N)3140
1箱(500個)
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1000個)
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 寸法H(mm)15.9 寸法D(mm)4.8 寸法E(mm)2 引張強度(N)3920 加工物穴径(mm)4.9 せん断強度(N)3140
1箱(500個)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

材質 表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装) 寸法H(mm)6.4 寸法E(mm)1 寸法G(mm)6.4~8.0 リベット呼径D(mm)3.2 リベット長さL(mm)11.4 加工物穴径(mm)3.3 剪断荷重(N)90 引張荷重(N[kgf])140[1370]
1箱(1000個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:20.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:6.3mm●締結板厚Max:12.7mm●グリップ範囲最小:6.3mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4455 材質スチール アズワン品番65-7966-67
1袋(100個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール(SWCH)
1箱(1000本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(スチール・Dタイプ)
エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
材質スチール フランジタイプラージフランジ
1パック(1000個)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)