宅配140サイズ
形状A(みかん箱)
色クラフト
容量(L)77.7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×400×300
内寸奥行(mm)594
内寸幅(mm)394
アズワン品番65-2316-88
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)600
3辺合計(cm)140
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)594×394×291
ライナーC5
内寸高さ(mm)291
1箱(10枚)
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
用途引越し、収納、整理
フルートB
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。
蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。
用途通い箱として。運搬や保管に
質量(kg)1.2(1ケースあたり)
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465
宅配サイズの段ボールです。
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートC
ライナーK5
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証FSC-C350556
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
一番シンプルで一番使いやすい!
通い箱(みかん箱タイプ)は今ご使用の紙ダンボールからのそのまま代替することができる最も一般的かつ、シンプルな形状です。 そのため、プラダンケースの中では最も安価なタイプになります。
用途荷物の輸送、梱包、保管
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート、Aフルート
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C350556
梱包出荷用の無地段ボールです。
幅広いサイズからお選びいただけます。
用途商品の梱包、包装、陳列に。
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
関連キーワード