色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
厚みがあり重量物の梱包にオススメです。
仕様JOINTEXオリジナル、穴なし
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)8
色クラフト
耐荷重(kg)15
フルートW
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証FSC-C350556
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
用途引越し、収納、整理
フルートB
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
通販に適した3辺合計60cmサイズ!強化段ボール使用!組立簡単なワンタッチ式で作業効率UP!外面は、清潔感のある白で食品にもおすすめです。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)3
色白
質量(g)171
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)308×214×64
内寸奥行(mm)305
内寸幅(mm)210
アズワン品番67-7139-24
外寸法・幅(mm)214
外寸法・高さ(mm)64
外寸法・奥行(mm)308
3辺合計(cm)60
底面サイズA4
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)305×210×60
フルートB
ライナーC5
内寸高さ(mm)60
1ケース(100枚)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
関連キーワード