31,053件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100-242 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V)100-100 仕様屋内向け 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34 高さ(mm)22.5 光源可視光 照光形状ライン形
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

質量(kg)1.9 材質(本体)鋼板 白色 定格入力電圧(V)100~242 範囲(調光)100~約20% 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×1250×50 器具・セット器具のみ 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 入力電流(A)0.227(0.444-0.190) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80 定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼光色 取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 材質(本体) タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)80 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 寸法(mm)Φ234×175.5 質量(kg)2 タイプ水銀灯250W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 タイプ天井直付型 電力(W)150
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴) 色温度(K)5000 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 学校用 110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します
Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) 商品構成器具本体+ライトユニット 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ 材質(枠)白艶消 LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250 高さ(mm)62 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。
消費電力(W)5 材質木・金属(メッキ仕上げ) 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126~260×204~386 電源(AC V)100(50/60Hz) 色温度(K)電球色3000 エネルギー消費効率(Lm/W)80 光源寿命約45,000時間 光束(Lm)400 アーム角度調整 明るさLED卓上スタンド照度JIS:A形相当 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)125 高さ(mm)152 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)384 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)Ra80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5 調色の可否
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)111 高さ(mm)147 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)393 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)Ra80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5 調色の可否
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)86 高さ(mm)147 質量(g)700 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 調光の可否
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)140 高さ(mm)222 質量(g)900 消費電力(W)4.4 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 調光の可否
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。 昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
直径(Φmm)144 高さ(mm)223 質量(g)900 消費電力(W)4.4 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光束(Lm)280 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)Ra80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数4.5 調色の可否
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・シンプルな形状で、病室の空間に溶け込むホスピタルブラケット。点灯方向の切替えで、シーンに応じた光環境を提供
材質拡散カバー(ベース照明用):アクリル 透明拡散、拡散カバー(読書灯用):アクリル 乳白 質量(kg)2.6 取付壁面専用 LED一体形 定格電圧(V)AC100~242 材質(ケース)鋼板 材質(フレーム)アルミ 白色仕上(マンセルNo.N9.3) 色温度(K)3000 使用可能温度範囲5~35℃ 光源色電球色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)4170
1組
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(対地間) 照光角(°)約160
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ 取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴) 色温度(K)5000 スイッチ動作ストローク:11.3~12.8 スライド幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。 1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度 2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き 3:組立式だからコンパクトで場所をとらない 4:6段階の明るさが切替可能 5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
材質アルミ・樹脂 質量(g)900 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680 色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色) 電源(AC V)100(50/60Hz) エネルギー消費効率(Lm/W)36 光源寿命約35,000時間 光束(Lm)360 アーム角度調整 明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時) USBポート1口/5V 2.1A 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 調光の可否
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の製法によりきらめく切子ガラスと柔らかな透過光から創出する布セードからなり、日本的な暖かみや懐かしさに加え、デザインの斬新さをもったこだわりのある商品
材質スチール、ガラス(切子)、布 質量(g)1500 消費電力(W)5.2 スイッチ中間スイッチ 寸法(Φ×高さH)(mm)166×400 光源寿命約40,000時間 アーム固定 電球の種類LED
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士メディシィエ【温泉設置可】9W置き型水中照明 LED
エコ商品
【温泉設置可】LED水中照明は水泳プール・水盤・温泉などの場所に設置可能です!温泉の成分に強く、完全水没が可能です。
材質灯具:ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)幅30 奥行30 高さ83 消費電力(W)7.7 ケーブル長(m)付属:5 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 電流(mA)入力:320 動作温度(℃)-20~-45 光束(Lm)674 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.73MB)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

USB接続LED照明(別売)に接続すると手動調光(256段階)・より細かいパソコン調光・ON/OFF操作が可能です。
付属品USBケーブル、ドライバー、制御ソフト(対応OS:Windows(R)XP/Vista TM/7) タイプLEDコントローラー アズワン品番1-4872-11
1個
20,900 税込22,990
15日以内出荷

高効率なLED素子を使用し、1Wあたりの明るさを追求&省エネ効果。照射角度120度&光の量をムラなく放ち、隅々まで明るく照射。水槽サイズに幅広く対応のオリジナルスライド式リフトアップ。ガラス厚は関係なく、枠付水槽、フレームレス水槽に設置可能。アルミ製アーチ型軽量ボディーのヒートシンク設計でLED素子の劣化を抑制。明るさ長持ち長寿命の約40000時間(LED素子のみ)。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 ライト LEDランプ。省エネ アクア用品 水生生物 飼育 長寿命。 仕様ON/OFFスイッチ付 付属品LEDライト本体、リフトアップ(2個)、ACアダプター 材質アルミニウム 電源AC100V(50/60Hz) LED寿命(時間)約40000(LED素子のみ) (使用環境により異なります)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライトユニット形Myシリーズ 学校用 まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です
セット内容器具本体:EL-LHN41100、ライトユニット:EL-LU41054N 2AHTN Myシリーズ 40形 材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装) タイプ直付形 学校用 黒板灯、集光タイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)200V時:55 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):172.3 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9480 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
29,980 税込32,978
4日以内出荷

適合車種:プレオ+ (Lスマートアシスト、Fスマートアシスト)。ドアオープンで点灯
適合車種PLEO+ (Lスマートアシスト、Fスマートアシスト)
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色 質量(kg)1.2 タイプ防雨・防湿形(軒下用) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 演色指数(Ra)83 ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USB式で手軽に使用できます。 ダイヤル式手動とデジタル式256段階の2種類の調光コントローラーがあります。 実体顕微鏡やマイクロスコープに好適です。
厚さ(mm)(C)20 電源USBより供給 5V(USB電源アダプタは付属しません。) 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)1 材料(筐体)アルミニウム 外径(mm)(A)45 内径(mm)(B)32
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズ HACCP向け器具用40形ライトユニット
カバーアクリル樹脂・乳白色(拡散) 質量(kg)1.3 タイプ防雨・防湿形(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)200V時:18.3 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):135.5 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)2480 ライトユニット40(形)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷