コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
全長(mm)62
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
ミラー外径(Φmm)50
用途スポット照明、全体照明
口金E11
定格寿命(時間)2000
電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
電球の種類ハロゲン電球
材質ガラスほか
サイズ(mm)50×50×62
ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
電球の種類ハロゲン電球
材質ガラスほか
サイズ(mm)50×50×60
2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。
用途商業施設スポット照明。全体照明
口金EU11
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
全長(mm)75
管径(Φmm)18
色温度(K)2800
定格平均寿命(時間)2000
光中心距離49mm
適合ソケットE-11 HS、FS、GS
フィラメント(形式)CC-8
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)110
種類ハロゲン電球
バルブ仕上クリア
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)220
種類ハロゲン電球
定格寿命(時間)2000
バルブ仕上クリア
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
130W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)75
定格電圧(V)110
全長(mm)78
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)70
ビーム角(度)(中角)20
アズワン品番65-0484-79
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
スーパーライン(JRΦ50)
75W形(メーカー比)
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)50
定格電圧(V)12
全長(mm)60
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)50
アズワン品番65-0488-80
ビーム角度(°)(中角)20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
口金GZ4
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)35
定格電圧(V)12
全長(mm)48
定格寿命(時間)約4000
バルブ径(Φmm)35
ビーム角(度)(中角)20
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
全長(mm)70
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)2000
バルブ径(Φmm)11.5
電球の種類ハロゲン
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000
質量(g)10
種類ハロゲン電球
電圧(V)120
電球の種類ハロゲン
電圧(V)12
消費電力(W)(最大)20
口金EZ10
外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60
相関色温度(K)3000K
全光束(Lm)340
定格寿命(時間)4000
周波数50/60Hz
機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),
電球形状ハロゲン球
ミラー径(Φmm)Φ50
設置場所屋内
光色電球色
演色指数(Ra)100
電球の種類ハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70)
省電力タイプ
130W形(メーカー比)
光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)75
定格電圧(V)110
全長(mm)78
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)70
ビーム角(度)(広角)35
アズワン品番65-0484-80
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
関連キーワード