「置く+吊り下げ」の2WAY。
便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。
消費電力(W)(適合電灯)500
電球の種類ハロゲン
設置場所屋内、屋外
コード長さ(m)約3
電源タイプ電源コード式
付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1
セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1
質量(kg)約1.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)5
電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370
芯数2
適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
種別防雨タイプ
定格電圧(V)100
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電球の種類ハロゲン
高い位置からハロゲンの光が広範囲を照らします。
ハロゲンライト灯体の仕様を順次変更しています。
摘要屋外用PHBX型専用スタンド付(1250~1550mm)
定格電圧(V)100
電線仕様-種別VCT
寸法(高さH×幅W)(mm)1500~1800×1230
関連キーワード