種類ハロゲン電球
電球の種類ハロゲン
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に
電球の種類ハロゲン
適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)
全長(mm)80
定格電圧(V)110
口金R7S
定格電流(A)1.36
定格ランプ電力(W)150
バルブ径(Φmm)9
1個
¥665
税込¥732
当日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000
質量(g)10
種類ハロゲン電球
電圧(V)120
電球の種類ハロゲン
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)150
材質ガラス
全長(mm)118
質量(g)7
口金R7s
外径(Φmm)(ガラス球)11
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金EMEP
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
電球の種類ハロゲン
調光の可否○
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100
材質ガラス
全長(mm)78
質量(g)6
口金R7s
外径(Φmm)(ガラス球)9
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に!
適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100
口金R7S
直径×幅W(mm)28×78
製品質量(g)56
色温度(K)6000
使用環境温度(℃)-20~40
アズワン品番64-9675-12
明るさ(Lm)1000
照射角360°
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「置く+吊り下げ」の2WAY。
便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。
消費電力(W)(適合電灯)500
電球の種類ハロゲン
設置場所屋内、屋外
コード長さ(m)約3
電源タイプ電源コード式
付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1
セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1
質量(kg)約1.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)5
電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370
芯数2
適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電源タイプ電源コード式
電球の種類ハロゲン
コード長さ(m)1.6
トラスコ品番851-3876
芯数2
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
トラスコ品番851-3890
芯数2
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
作業現場に明るいハロゲン照明と電源を同時に供給します
安心の日本製
防雨型コードドラム搭載
二ツ口防雨型コンセント付
ライト角度調整機能付
定格電力(W)300
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)7
電源(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)462×294×274
照明装置電圧(V)125
耐水性防雨タイプ
高い位置からハロゲンの光が広範囲を照らします。
ハロゲンライト灯体の仕様を順次変更しています。
摘要屋外用PHBX型専用スタンド付(1250~1550mm)
定格電圧(V)100
電線仕様-種別VCT
寸法(高さH×幅W)(mm)1500~1800×1230
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)10
トラスコ品番851-3891
芯数2
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)10
トラスコ品番851-3897
芯数2
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
電球の種類ハロゲン
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)10
トラスコ品番851-3898
芯数3
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。
トラスコ品番453-8633
質量(kg)10.76
電源(V)120
1セット
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
種別防雨タイプ
定格電圧(V)100
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電球の種類ハロゲン
関連キーワード