4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。 消費電力(W)(適合電灯)500 電球の種類ハロゲン 設置場所屋内、屋外 コード長さ(m)約3 電源タイプ電源コード式 付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1 セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1 質量(kg)約1.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)5 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370 芯数2 適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

多光量設計により明るく長寿命です。大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。完全防雨型です。センター3段スライドパイプで無段階に上下の高さ調節可能です。脚が折りたためて持ち運び設置もラクにできます。
トラスコ品番453-8633 質量(kg)10.76 電源(V)120
1セット
42,980 税込47,278
翌日出荷


PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ 定格電圧(V)100 口金EMEP 全光束(Lm)- 色温度(K)3200 電球の種類ハロゲン 調光の可否
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)