全長(mm)44
直径(Φmm)12
電圧(V)12
消費電力(W)50
口金GY6.35
平均演色評価数(Ra)100
色温度(K)3000
ランプ寿命4000h
光中心距離30.0mm
定格光束(Lm)900
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11
電球の種類ハロゲン
定格消費電力(W)85
定格電圧(V)110
色クリア
全長(mm)69
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)12
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
関連キーワード