3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm 材質 質量(g)約570 消費電力(W)17まで(LED電球専用) 口金E26 コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 灯数1灯 防水性防雨型(IPX3相当) 電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

東京メタルクリップライト
コード長さ(m)1.8 質量(kg)0.28 高さ(mm)193 スイッチ中間スイッチ 口金E26 電球60WE26レフランプ 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ92 アーム角度調整 電球の種類レフランプ くわえ幅(mm)30
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルクリップライト
コード長さ(m)1.8 質量(kg)0.35 高さ(mm)203 スイッチ中間スイッチ 口金E26 電球100WE26レフランプ 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ112 アーム角度調整 電球の種類レフランプ くわえ幅(mm)30
1台
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)