29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ電源コード式 電球の種類ミニレフランプ コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V)AC100 使用電球ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅(板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類レフ電球 仕様500W EA814DF-11~-13用替電球 エスコ品番EA814DF-105 電球形状レフ電球
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

電球の種類レフ電球 仕様300W EA814DF-11~-13用替電球 エスコ品番EA814DF-103 電球形状レフ電球
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース付き 電圧(V)AC100 口金E39 最大口開き(mm)95 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-300 110V 標準消費電力料金(円/h)6.1
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース無し 電圧(V)AC100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-200 110V 使用場所屋外・屋内 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフ球 特殊用途防雨 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース付き 電圧(V)AC100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 芯数2芯・3芯兼用 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-200 110V 使用場所屋外・屋内 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフ球 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 特殊用途防雨 消費電力(W)245 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)3650 仕様アース無し 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)6.1 替球NRF-300 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 消費電力(W)425 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)6400 芯数2芯・3芯兼用 仕様アース付き 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)10.6 替球NRF-500 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 特殊用途防雨 消費電力(W)425 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)6400 仕様アース無し 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)10.6 替球NRF-500 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 360°回転ヘッド。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ電源コード式 電球の種類ミニレフランプ コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V)AC100 使用電球ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅(板厚)20~25
1個
1,423 税込1,565
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コード長さ(m)10 芯数2芯・3芯兼用 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1個ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番851-3910 質量(kg)1.67 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷

1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型クリップライトLED専用カバー無しE26
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm 材質 質量(g)約570 消費電力(W)17まで(LED電球専用) 口金E26 コード長さ(m)約1 本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 灯数1灯 防水性防雨型(IPX3相当) 電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
3,998 税込4,398
欠品中

用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)200 消費電力(W)190 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200.220V 使用場所屋内外兼用 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフランプ 標準消費電力料金(円/h)4.8
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)200 口金E39 最大口開き(mm)95 光源寿命2000時間 替球NRF-300.220V 標準消費電力料金(円/h)6.5
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に セット内容灯具、レフ球、バイス 電圧(V)200 消費電力(W)190 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 替球NRF-200.220V 使用場所屋内外兼用 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフランプ 標準消費電力料金(円/h)4.8
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 付属品電球 1個 定格電圧(V)100 耐水性防雨タイプ 芯数2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50W
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 質量(g)15 消費電力(W)50 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V)100 最大口開き(mm)90 電線仕様VCT0.75mm2 芯数(C)2 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。 ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。 横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2 耐水性防雨タイプ
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス 電圧(V)AC100 消費電力(W)500 照度(Lx)3080 使用場所屋外 定格光束(Lm)6400 電球の種類レフ球
1台
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハタヤリミテッド作業灯
安心の防雨防滴構造。 ワンタッチで取り外しのできる ガードネットは電球の交換もかんたん。 指ぴったりにフィットする防水プラグ等、 細かい所にも使いやすさを追求しました。
定格電圧(V)100 付属品電球 1個 ランプ電圧(V)110 電球の種類レフ球
1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済
用途室内、屋外での工事及び一般投光照明 消費電力(W)500 電源コード(m)5 外径×長さL(Φ×mm)200×380 電気代の目安11.0円/h 最大口開き(mm)90 全光束(Lm)5200 使用電球レフランプ 電圧(V)100 質量(kg)2.14 口金E39 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番287-8950 タイプ防雨型 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所室内、屋外兼用 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
8,100 税込8,910
翌日出荷

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス 電圧(V)AC100 消費電力(W)300 照度(Lx)618 使用場所屋外 定格光束(Lm)3650 電球の種類レフ球
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

500W・300W・200Wタイプ がございます。 バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス(球付属) 電圧(V)AC100 照度(Lx)1360
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。 電源(V)100 電線仕様-種別VCT0.75mm2 電源タイプ電源コード式
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球
エコ商品
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
全長(mm)68 質量(g)13 定格電圧(V)100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ミニレフ球
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)