独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数2
電線仕様VCT0.75×2C
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
特殊用途防雨防滴
電源タイプ電源コード式
定格電圧(V)110
芯数3
耐水性防雨・防滴タイプ
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)2000
電球の種類レフ球
調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済
用途室内、屋外での工事及び一般投光照明
消費電力(W)500
電源コード(m)5
外径×長さL(Φ×mm)200×380
電気代の目安11.0円/h
最大口開き(mm)90
全光束(Lm)5200
使用電球レフランプ
電圧(V)100
質量(kg)2.14
口金E39
仕様防雨プラグ付
トラスコ品番287-8950
タイプ防雨型
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所室内、屋外兼用
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
1台
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス
電圧(V)AC100
消費電力(W)500
照度(Lx)3080
使用場所屋外
定格光束(Lm)6400
電球の種類レフ球
500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス
電圧(V)AC100
消費電力(W)300
照度(Lx)618
使用場所屋外
定格光束(Lm)3650
電球の種類レフ球
500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
付属品バイス(球付属)
電圧(V)AC100
照度(Lx)1360
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。
仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)
トラスコ品番424-9852
長さ(mm)250
質量(kg)1.31
電源(V)110
外径(Φmm)150
最大口開き(mm)65
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
電源タイプ電源コード式
替球レフランプシリーズ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース付き
電圧(V)AC100
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-300 110V
標準消費電力料金(円/h)6.1
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース無し
電圧(V)AC100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-200 110V
使用場所屋外・屋内
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
標準消費電力料金(円/h)4.4
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球
使用場所屋外・屋内
消費電力(W)425
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)6400
芯数2芯・3芯兼用
仕様アース付き
電圧(V)AC100
標準消費電力料金(円/h)10.6
替球NRF-500 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球
使用場所屋外・屋内
特殊用途防雨
消費電力(W)425
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)6400
仕様アース無し
電圧(V)AC100
標準消費電力料金(円/h)10.6
替球NRF-500 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球
使用場所屋外・屋内
特殊用途防雨
消費電力(W)245
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)3650
仕様アース無し
電圧(V)AC100
標準消費電力料金(円/h)6.1
替球NRF-300 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース付き
電圧(V)AC100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
芯数2芯・3芯兼用
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-200 110V
使用場所屋外・屋内
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフ球
標準消費電力料金(円/h)4.4
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
消費電力(W)470
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
替球NRF-500.220V
使用場所屋内外兼用
明るさ(Lm)6400
電球の種類レフランプ
標準消費電力料金(円/h)11.8
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
替球NRF-300.220V
標準消費電力料金(円/h)6.5
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
消費電力(W)190
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200.220V
使用場所屋内外兼用
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフランプ
標準消費電力料金(円/h)4.8
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
替球NRF-500.220V
標準消費電力料金(円/h)11.8
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
電球の種類レフランプ
使用場所屋内外兼用
消費電力(W)260
明るさ(Lm)3650
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
標準消費電力料金(円/h)6.5
替球NRF-300.220V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
消費電力(W)190
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200.220V
使用場所屋内外兼用
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフランプ
標準消費電力料金(円/h)4.8
取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
電源(V)100
最大口開き(mm)90
電線仕様VCT0.75mm2
芯数(C)2
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。
ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。
横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2
耐水性防雨タイプ
反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
電源(V)100
電線仕様-種別VCT0.75mm2
電源タイプ電源コード式
関連キーワード