定格電圧(V)100
口金E26
平均寿命(時間)1000
電球の種類白熱電球
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36
定格電圧(V)100/110
口金E17
電球形状ミニクリプトン電球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
口金サイズE26、40W形の白熱ボール電球。 クリア仕上げ。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)100
色電球色
質量(g)37
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有
口金E26
外径(Φmm)70
定格消費電力(W)40
全光束(Lm)450
定格寿命(時間)2000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.4
エネルギー消費効率(Lm/W)11.2
ガラス色クリア
電球の種類白熱球
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
口金E26、40W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130
色電球色
質量(g)53
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有
口金E26
外径(Φmm)95
定格消費電力(W)40
定格寿命(時間)4000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.4
電球の種類白熱球
長さ(mm)96
定格電圧(V)100
電力(W)36
口金E26
全光束(Lm)450
平均寿命(時間)1000
電球の種類白熱電球
1個
¥159
税込¥175
6日以内出荷
種類ミニレフ電球
口金E17
電球形状ミニレフ球
ビーム角(度)40
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。
全長(mm)68
種類レフ電球
定格電圧(V)AC100/110
口金E17
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
本体質量(g)13
仕様屋内用
電球形状ミニレフ球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
定格寿命(時間)2000
従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110
口金E26
電球形状一般球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球/クリア電球
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110
口金E26
電球形状一般球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球/クリア電球
ミニ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格消費電力(W)36/54
定格寿命(時間)1500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7
電球の種類白熱電球
シリカ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)100
口金E26
定格消費電力(W)38/57
定格寿命(時間)2000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7
電球の種類シリカ電球/白熱電球
関連キーワード