39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 光色ブラックライト 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライテックス(ムサシ)蛍光灯替球27W
用途取替え部品 電球の種類蛍光灯 トラスコ品番868-6752 材質ガラス管 質量(kg)0.1 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)8.1×2.3×14.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 320
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
仕様9W / 500ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光 付属品ACアダプター、USBケーブル 材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 消費電力(W)9 全光束(Lm)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×34×40 充電時間(時間)7 (満充電で緑ランプに変化) 設置場所屋内 アズワン品番64-9369-22 関連資料(0.95MB) 電球の種類蛍光灯 点灯時間(時間)強4/弱24
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 430
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
仕様12W / 800ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光 付属品ACアダプター、USBケーブル 材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 消費電力(W)12 全光束(Lm)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×34×40 充電時間(時間)3 (満充電で緑ランプに変化) 設置場所屋内 アズワン品番64-9369-23 関連資料(0.95MB) 電球の種類蛍光灯 点灯時間(時間)強3間/弱24
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 210
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。 ※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光 付属品ACアダプター、USBケーブル 材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 消費電力(W)5 全光束(Lm)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40 充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化) 設置場所屋内 アズワン品番64-9369-21 関連資料(0.95MB) 電球の種類蛍光灯 点灯時間(時間)強4/弱10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして 種別4W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形直管スタータ形 口金G5 定格ランプ電力(W)4 適合FG-7E・FG-7P 質量(g)16 種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ) 電流(A)0.162 管径(Φmm)15.5 紫外線出力(W)0.2 管長(mm)134.5 紫外線放射強度(μW/cm2)2.1 定格平均寿命(時間)2000 光色ブラックライト
1箱(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

電球の種類蛍光ランプ 種別6W形 定格ランプ電力(W)6 口金G5 質量(g)21 管径(Φmm)15.5 定格寿命(時間)2000 管長(mm)210.5 光色ブラックライト
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 平均寿命(時間)6000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)>80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用 質量(g)60 平均演色評価数(Ra)80 平均寿命(時間)10000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 質量(g)220 管径(Φmm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)40 平均演色評価数(Ra)84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3 定格ランプ電流(A)0.44 平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1本ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2340 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)6500 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。 始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)2560 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)4200 光色白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
15,980 税込17,578
当日出荷

ブライトライト直管蛍光灯 Hf形 3波長
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途Hf形直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 質量(g)160 点灯形インバーター形 定格ランプ電力(W)32 平均演色評価数(Ra)84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×121×2.6 定格ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425 平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1個ほか
919 税込1,011
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光色
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2 電源(V)100 フックフック付 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型 摘要屋内型回二重絶縁 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49 定格消費電力(W)13 照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き 電線仕様VCT0.75×2 設置場所屋内 電球の種類蛍光灯
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前方に光を集めて明るさアップ!反射板付。 引っ掛けて使える便利なフック付。 明るく鮮やかな白い光!省エネ蛍光ランプ。
フックフック付 電球の種類蛍光灯 周波数(Hz)50/60 電圧(V)(付属ランプ)AC100 口金E26 コード長さ(m)約0.3 全光束(Lm)1400 本体電圧(V)(ハンドライト本体)AC100 光色昼光色
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。 定格消費電力(W)36 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 付属品蛍光灯36w 質量(g)680 タイプクリップ式 定格電圧(V)100 口金E26 適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896) 寸法(幅W×長さL)(mm)118×255 芯数2 クリップ幅(mm)70
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用 定格消費電力(W)250 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)5 電源タイプ電源コード式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 芯数2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15 電球の種類蛍光灯 適合FPL13EX-N トラスコ品番253-0597 全長(mm)335 質量(kg)0.35 電源(V)100 コード長さ(m)0.24 点灯方式インバーター 材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック 蛍光灯13W 明るさ(Lm)840
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5 電源(V)100 点灯方式インバーター 保護構造IP66 電球の種類蛍光管 特殊用途防雨
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)36 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨 仕様防雨構造 トラスコ品番279-8697 質量(kg)1.12 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 寸法(Φ×mm)65×751
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

口金G13 定格電力(W)18 定格電圧(V)100 光色昼白色 適合機種FP型レンカラント 質量(kg)0.112 摘要20W直管形蛍光ランプ 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)1170 定格寿命(時間)約8500 色温度(K)5000 電球の種類蛍光灯電球
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。 インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。 吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。 雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。 電源(V)100 消費電力(W)13 全長(mm)425 電線太さ(mm2)0.75 芯数2C 電線仕様-種別2PNCT 明るさ(Lm)840 替球FPL13EX-N 仕様屋外用防雨型、絶縁 フックフック付 設置場所屋外 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。 蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。 蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)335 電源(V)100 消費電力(W)15 点灯方式インバーター 蛍光灯13W FPL13EX-N 明るさ(Lm)840 防水性屋内型 設置場所屋内 電球の種類蛍光管
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。
用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。 材質電球:ガラス 口金:金属 電源(V)屋内用100(50/60Hz) 全光束(Lm)1550 定格寿命(時間)8000 蛍光灯ランプ:36W・4U形 電球の種類蛍光灯
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。 消費電力(W)(付属ランプ)32 定格消費電力(W)(適合)250 電球の種類蛍光灯 使用場所屋内用 コード長さ(m)約5 電源タイプ電源コード式 電源(V)AC100、50/60Hz 口金E26 最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm 芯数2
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
替球TSL-32W 消費電力(W)32 全長(mm)325 外径(Φmm)145 電気代の目安0.7円/h 電圧(V)110 質量(g)300 仕様(替球)TSL-32W トラスコ品番287-4504 電球の種類蛍光灯
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15 電球の種類蛍光管 特殊用途防雨 適合FPL13EX-N トラスコ品番351-7098 全長(mm)345 質量(kg)0.84 電源(V)100 保護構造IP66 コード長さ(m)5 点灯方式インバーター 明るさ(Lm)840
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。 電球の種類蛍光灯 セット内容40Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)7.8 ケース寸法(mm)H190×W285×D1,690 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100V・40W FJW-5型フレーレンライト×2灯 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4652-78 交換ランプFLR-40型
1台
85,980 税込94,578
31日以内出荷

照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。 明るさ(Lm)460 コード長さ(m)5 全長(mm)448.5 電源(V)100 消費電力(W)8 適合FL-8EX-N 保護構造IP66 点灯方式インバーター 耐水性耐水タイプ 材質(外筒)ポリカーボネート 電球の種類蛍光灯 特殊用途耐水
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15 電球の種類蛍光管 特殊用途防雨 適合FPL13EX-N トラスコ品番342-9342 全長(mm)345 質量(kg)0.66 電源(V)100 保護構造IP66 コード長さ(m)3 点灯方式インバーター 明るさ(Lm)840
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。 電球の種類蛍光灯 セット内容36Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1 質量(kg)5.5 ケース寸法(mm)H190×W285×D920 電線仕様-長さ(m)5 照明装置100V・36W FJW-5型フレーレンライト×2灯 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4652-77 交換ランプFLR-36型
1台
74,980 税込82,478
31日以内出荷

電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨 トラスコ品番851-4000 材質本体:ABS樹脂 質量(kg)1.9
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

DLLX-100K ハタヤ除菌照明 ロングライトスタンド4灯タイプ ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど 質量(kg)16(ケーブル除く) 定格電圧(V)100 コンセント個数2 コンセント定格2P・15A・125V接地付 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)7200 電線長さ(m)10 照明装置25W直管形除菌ランプ×4 芯数3芯 電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付) 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 電球の種類蛍光ランプ
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨 トラスコ品番851-3998 材質本体:ABS樹脂 質量(kg)1.4
1台
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • たらい