前方に光を集めて明るさアップ!反射板付。
引っ掛けて使える便利なフック付。
明るく鮮やかな白い光!省エネ蛍光ランプ。
フックフック付
電球の種類蛍光灯
周波数(Hz)50/60
電圧(V)(付属ランプ)AC100
口金E26
コード長さ(m)約0.3
全光束(Lm)1400
本体電圧(V)(ハンドライト本体)AC100
光色昼光色
コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
雨中でも使える屋外用防雨型です。
省エネ・長寿命・低温度です。
インバーター内蔵で瞬時に点灯します。
50Hz・60Hz兼用です。
用途トンネル工事。各種生産ライン。
土木工事。
航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。
防雨型だから屋外使用が可能。
二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。
蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。
インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。
吊り下げフック付なので横吊りが可能です。
連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
電源(V)100
フックフック付
設置場所屋外
耐水性防雨タイプ
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!
定格電力(W)1200
電球の種類蛍光灯
設置場所屋外
質量(kg)0.16
定格電圧(V)100
コンセント個数1
コンセント形状2極
コード長さ(m)0.5
定格電流(A)15
適合機器10A(1000W)まで
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)21
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線色黒
プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。
インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。
蛍光灯なので長時間使用でも低温度。
狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。
蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。
安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型
摘要屋内型回二重絶縁
周波数(Hz)50/60兼用
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49
定格消費電力(W)13
照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き
電線仕様VCT0.75×2
設置場所屋内
電球の種類蛍光灯
全タイプ防雨構造。照明部の外筒には1.8mmの厚肉ポリカーボネートを採用しているので非常に丈夫です。
コード長さ(m)5
電源(V)100
点灯方式インバーター
保護構造IP66
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
消費電力(W)36
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
仕様防雨構造
トラスコ品番279-8697
質量(kg)1.12
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
寸法(Φ×mm)65×751
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。
薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。
外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光灯
適合FPL13EX-N
トラスコ品番253-0597
全長(mm)335
質量(kg)0.35
電源(V)100
コード長さ(m)0.24
点灯方式インバーター
材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック
蛍光灯13W
明るさ(Lm)840
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。
用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。
材質電球:ガラス 口金:金属
電源(V)屋内用100(50/60Hz)
全光束(Lm)1550
定格寿命(時間)8000
蛍光灯ランプ:36W・4U形
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
適合FPL13EX-N
トラスコ品番342-9342
全長(mm)345
質量(kg)0.66
電源(V)100
保護構造IP66
コード長さ(m)3
点灯方式インバーター
明るさ(Lm)840
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電球の種類蛍光灯
セット内容40Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)7.8
ケース寸法(mm)H190×W285×D1,690
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100V・40W FJW-5型フレーレンライト×2灯
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4652-78
交換ランプFLR-40型
1台
¥85,980
税込¥94,578
31日以内出荷
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V
材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラス
ランプ寿命約9000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号第T60713号
質量(kg)5.0
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4
光源36Wツイン管と専用インバーター
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745
色温度(K)5000
仕様屋外用(防雨型)
トラスコ品番851-4043
フックフック付
設置場所屋外
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。
電球の種類蛍光灯
セット内容36Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×1
質量(kg)5.5
ケース寸法(mm)H190×W285×D920
電線仕様-長さ(m)5
照明装置100V・36W FJW-5型フレーレンライト×2灯
電線仕様-種別2PNCT
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線仕様-心数(C)2
アズワン品番64-4652-77
交換ランプFLR-36型
1台
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
二重絶縁構造を採用しています。
消費電力(W)15
電球の種類蛍光管
特殊用途防雨
適合FPL13EX-N
トラスコ品番351-7098
全長(mm)345
質量(kg)0.84
電源(V)100
保護構造IP66
コード長さ(m)5
点灯方式インバーター
明るさ(Lm)840
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
照明部は30mmとスリムなので狭い所の点検・検査や作業に便利です。
用途狭い所の検査・作業。
明るさ(Lm)460
コード長さ(m)5
全長(mm)448.5
電源(V)100
消費電力(W)8
適合FL-8EX-N
保護構造IP66
点灯方式インバーター
耐水性耐水タイプ
材質(外筒)ポリカーボネート
電球の種類蛍光灯
特殊用途耐水
屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯します。
白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心です。
吊り下げ用フック付です。安全なアース不要の二重絶縁構造です。
手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプです。
雨やしぶきに負けない屋外用です。狭い場所でも光を奥まで届かせます。
用途点検・整備・メンテナンスに。生産工場の備品として。
電源(V)100
消費電力(W)13
全長(mm)425
電線太さ(mm2)0.75
芯数2C
電線仕様-種別2PNCT
明るさ(Lm)840
替球FPL13EX-N
仕様屋外用防雨型、絶縁
フックフック付
設置場所屋外
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
インバーター式だから瞬間点灯。蛍光灯だから明るく鮮やかです。2か所フック付きです。白熱球100Wの約1.2倍の明るさです。
用途屋内専用の照明として
電球の種類蛍光灯
設置場所屋内
定格消費電力(W)32
本体寸法(mm)750×150×150
材質ABS/PC
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)5000
口金E26
コード長さ(cm)30
品番GTEFD-32(付属電球)
適合品番GTLE-20C/GTLE-30C/GTEFD-32(ご使用可能電球)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。
蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。
蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)335
電源(V)100
消費電力(W)15
点灯方式インバーター
蛍光灯13W FPL13EX-N
明るさ(Lm)840
防水性屋内型
設置場所屋内
電球の種類蛍光管
連結コンセント付。
使いやすいクリップタイプ。
ソケット部に回転式ターンスイッチ付。
フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。
定格消費電力(W)36
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
付属品蛍光灯36w
質量(g)680
タイプクリップ式
定格電圧(V)100
口金E26
適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)
寸法(幅W×長さL)(mm)118×255
芯数2
クリップ幅(mm)70
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用
定格消費電力(W)250
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
芯数2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
明るく鮮やかな白い光。省エネタイプ。照射角度を自由自在に調整可能。連結コンセント付
用途屋内作業・倉庫
電球の種類蛍光灯
消費電力(W)32
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
芯数2
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
反射板付。前方に光を集めて明るさアップ!連結コンセント付
用途屋内作業・倉庫
電球の種類蛍光灯
消費電力(W)32
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
芯数2
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
大光量(白熱電球100Wの約1.6倍)。明るい鮮やかな広い光の蛍光灯クリップ。連結コンセント付
用途屋内作業の簡易照明に
電球の種類蛍光灯
消費電力(W)60
全光束(Lm)3350
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
芯数2
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
ハタヤ除菌照明シリーズのロングライトスタンド4灯タイプです。照明を点灯するだけで「除菌」「消臭」「防カビ」ができます。25W直管型CCFL蛍光ランプを4本内蔵しています。スタンドベース部は折りたたみ式で商用バンにも載せられ、寝かして収納可能、また段積み収納も可能です。コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能。(8灯)。Φ75自在キャスター付。(2輪のみブレーキ付)。漏電遮断器付。
用途内装工事、造船所、イベント会場、食品加工場、魚市場、スポーツ施設、畜舎、バックヤードなど
質量(kg)16(ケーブル除く)
定格電圧(V)100
コンセント個数2
コンセント定格2P・15A・125V接地付
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)100
全光束(Lm)7200
電線長さ(m)10
照明装置25W直管形除菌ランプ×4
芯数3芯
電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0(接地付)(引掛けコネクター付)
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
電球の種類蛍光ランプ
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫
電球の種類蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
連結コンセント付(総電力500Wまで) 。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。
消費電力(W)(付属ランプ)32
定格消費電力(W)(適合)250
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)約5
電源タイプ電源コード式
電源(V)AC100、50/60Hz
口金E26
最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm
芯数2
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
関連キーワード