充電式なのでエコで経済的!
マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。
車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。
点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
付属品ACアダプター、USBケーブル
材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ
設置場所屋内
関連資料(0.95MB)
電球の種類蛍光灯
連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用
定格消費電力(W)250
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
芯数2
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
連結コンセント付(総電力500Wまで) 。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用。
消費電力(W)(付属ランプ)32
定格消費電力(W)(適合)250
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内用
コード長さ(m)約5
電源タイプ電源コード式
電源(V)AC100、50/60Hz
口金E26
最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm
芯数2
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫
電球の種類蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
口金E26
全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード