11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。 点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。 長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
512 税込563
当日出荷

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q 定格寿命(時間)9000 バルブ径(Φmm)29
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金GU10q 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)20 電球の種類蛍光灯
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。蛍光灯20形直管2本入り
仕様備考:2本セット アズワン品番65-6679-56 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現。
口金GZ10q 定格寿命(時間)16000 バルブ径(Φmm)16 電球の種類蛍光灯
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。
用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2 電源(V)100 フックフック付 設置場所屋外 耐水性防雨タイプ 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性屋内型 摘要屋内型回二重絶縁 周波数(Hz)50/60兼用 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49 定格消費電力(W)13 照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き 電線仕様VCT0.75×2 設置場所屋内 電球の種類蛍光灯
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)36 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)1198 質量(g)253 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)15000 色温度(K)5000
1箱(25本)
52,980 税込58,278
4日以内出荷

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形 長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)28 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)36 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)1198 質量(g)253 全光束(Lm)3240 定格寿命(時間)15000 色温度(K)6700
1箱(25本)
52,980 税込58,278
4日以内出荷

災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。
用途防災時の非常持ち出し照明セットです。 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 電球の種類蛍光灯
1台
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 点灯管